MARATHON MOTORS Greenheck Fan Motors, PSC, Open Air Over


filtre
kulelager: Ball , Kroppsdia.: 5-11 / 16 " , Kondensator nødvendig: Inkludert , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: PSC , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 2 9 / 16 " , Stud Størrelse: 10-32 UNF -2A , Spenning: 115
StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMotorkabinettdesignRPM på typeskiltTotal lengdePris (eks. mva)
A
048A11O251
1701-180048Z2.21/67.187 "Open Air-Over10759.75 "3 632 NOK
B
048A8O151
Under 100048Y2.11/87.5 "Åpen82510 1 / 16 "3 733 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?