MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM erstatningsmotor Psc Open 1/8 Hk | AF6UHM 20JP49 / X261

MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM erstatningsmotor Psc Åpen 1/8 Hk

På lager
Vare: AF6UHM Modell: 048A8O151Kryssref: 20JP49 / X261

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM erstatningsmotor
LagreneBall
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Kondensator påkrevdInkludert
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.1
HP1/8
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPSC
MotorkabinettdesignÅpen
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt825
Antall hastigheter1
Total lengde10 1 / 16 "
Fase1
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2 9 / 16 "
Stud størrelse10-32 UNF -2A
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)31.6
Skipets bredde (cm)20.47
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMotorkabinettdesignRPM på typeskiltTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM-erstatningsmotor Psc 1/6 Hk | AF6UHL 20JP48 / X260 048A11O2511701-180048Z2.21/67.187 "Open Air-Over10759.75 "3 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM erstatningsmotor Psc Åpen 1/8 Hk
3 733 NOK / enhet