ABC HAMMERS Stryker XHD-serien håndsledehammere


Sleggere i ABC STRYKER XHD-serien brukes i gruvedrift for å bryte opp steiner. De er designet for rivingsarbeid og gjennombrudd av gips- eller murvegger.

filtre
Håndtak Materiale: Forsterket sampolymer , Hodemateriale: Drop smidd stål
StilModellHodevektHodelengdeAnsiktsdiameterHandle LengdePris (eks. mva)
A
XHD212S
2.5 lb4"1.75 "12 "334NOK
B
XHD412S
4 lb5"1.75 "12 "378NOK

Egenskaper

  • Håndsleggere i ABC STRYKER XHD-serien har et stålforsterket polyhåndtak med en ergonomisk form for trygt å feste hammeren til håndleddet og sikre brukersikkerhet.
  • De har en positiv låseplate for stiv feste av hammerhodet for en uadskillelig forbindelse med håndtaket.
  • Disse sleggene har i tillegg høystrekkfaste fjærstålstenger støpt i kopolymermateriale for slagfasthet.
  • De har fallsmidde stålhoder som oppfyller ANSI, BS876 og ISO 15601 standarder for strukturell stivhet og lang levetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse sleggene i XHD-serien egnet for tungt arbeid?

Ja, disse sleggene er testet for over 36000 slag uten feil, noe som gjør dem egnet for tungt arbeid.

Hvordan er håndsledehammere i ABC STRYKER XHD-serien bedre enn tre- eller glassfiberhammere?

Disse håndhammerne i XHD-serien kan overleve alle glassfiber- eller trehammere med tusenvis av overslag.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?