ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Svingbare kontakter


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
704070-10
650 psi5 / 8 "374NOK
A
704070-08
750 psi1 / 2 "261NOK
B
704075-0806
750 psi3 / 8 "x 1 / 2"456NOK
B
704075-0604
1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"446NOK
A
704070-04
1000 psi1 / 4 "204NOK
A
704070-06
1000 psi3 / 8 "227NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?