Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704075-0604 Svingkopling Lavt bly messing 1000 psi | AF7EYQ 20XN46

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0604 Svingkopling Lavt bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7EYQ Modell: 704075-0604Kryssref: 20XN46
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar kontakt
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704070-04 Svingkopling Lavt bly Messing 1000 psi | AF7EYL 20XN42 704070-041000 psi1 / 4 "204NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704070-06 Svingkopling Lavt bly messing 1000 psi | AF7EYM 20XN43 704070-061000 psi3 / 8 "227NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704070-08 Svingkopling Lavt bly Messing 750 psi | AF7EYN 20XN44 704070-08750 psi1 / 2 "261NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704070-10 Svingkopling Lavt bly messing 650 psi | AF7EYP 20XN45 704070-10650 psi5 / 8 "374NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704075-0806 Svingkopling Lavt bly messing 750 psi | AF7EYR 20XN47 704075-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0604 Svingkopling Lavt bly messing 1000 psi
446NOK / enhet