80/20 15-seriens endestykker


filtre
Farge: Svart , Dimensjon D: 0.188 " , Bli ferdig: Matte , Prosess: støpt
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris (eks. mva)
A
2030-2
1.5 "1.5 "0.328 "ABS71NOK
A
2045-2
1.5 "3"0.328 "ABS88NOK
B
2046-2
1.5 "4.5 "0.328 "ABS92NOK
C
2050-2
3"3"0.328 "ABS96NOK

15-seriens endestykker

80/20 15-seriens endestykker er strukturelt innrammingssystemtilbehør som setter prikken over i-en og forsegler endene av profilen for å forhindre oppsamling av støv og rusk. De er egnet for montering med innstikksfester eller selvskruende skruer. Disse er ideelle for bruk i konstruksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner. De kan også monteres i et tappet hull med knapphodeskruer. Disse hettene har ABS-konstruksjon for høy bearbeidbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?