Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2030-2 endehette, 1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 tomme størrelse, ABS, svart | AC3BNL 2RCR9

80/20 2030-2 endehette, 1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 tomme størrelse, ABS, svart

På lager
Vare: AC3BNL Modell: 2030-2Kryssreferanse: 2RCR9
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B1.5 "
Dimensjon C0.328 "
Dimensjon D0.188 "
FinishMatte
MaterialeABS
Prosessstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 2045-2 endehette, 3 x 3/16 x 1-1/2 tomme størrelse, ABS, svart | AC3BNM 2RCT1 2045-21.5 "3"0.328 "ABS73NOK
80/20 2050-2 endehette, 3 x 3/16 x 3 tommer størrelse, ABS, svart | AE4EVQ 5JRG1 2050-23"3"0.328 "ABS84NOK
80/20 2046-2 endehette, 4-1/2 x 3/16 x 1-1/2 tomme størrelse, ABS, svart | AE4EVT 5JRG3 2046-21.5 "4.5 "0.328 "ABS77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2030-2 endehette, 1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 tomme størrelse, ABS, svart
70NOK / enhet