ARLINGTON INDUSTRIES Roof Topper Series Conduit and Raceway Support


filtre
Farge: Svart , Materiale: Plast
StilModellHøydeLastevurderingHandelsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
RTSB405
4"1,000 kg5 "B x 4" H6"145NOK
RFQ
B
RTS4
4"1,000 kg9 "B x 5-5 / 8" H6"472NOK
RFQ
C
RTS402
4.81 "1,000 kg9 "B x 4-7 / 8" H6.09 "375NOK
RFQ
D
RTS409L
5.75 "-9 "B x 5-5 / 8" H10.932 "494NOK
RFQ
E
RTSE409
6"1,000 kg9 "B x 5-5 / 8" H10.73 "375NOK
RFQ
F
RTS421
6"2,000 kg21 "B x 5-5 / 8" H22.697 "927NOK
RFQ
G
RTSE405
6"1,000 kg5 "B x 5-5 / 8" H6.53 "245NOK
RFQ
H
RTSB409
6"1,000 kg9 "B x 4" H10.732 "209NOK
RFQ
I
RTSL409
6.2 "-4 "x 9"10.932 "33NOK
RFQ
J
RTSE405SL
6.2 "1,000 kg5 "B x 5-5 / 8" H6.732 "273NOK
RFQ
K
RTSE405L
6.2 "-5 "B x 5-5 / 8" H6.732 "254NOK
RFQ
I
RTSL405
6.2 "-4 "x 5"6.732 "23NOK
RFQ
L
RTSE409SL
6.2 "1,000 kg9 "B x 5-5 / 8" H10.932 "433NOK
RFQ
M
RTSE409L
6.2 "-9 "B x 5-5 / 8" H10.932 "397NOK
RFQ
N
RTSB1209
8.87 "1,000 kg9 "B x 10-3 / 8" H11.779 "473NOK
RFQ
O
RTSE1209
10.625 "1,000 kg9 "B x 12" H11.77 "675NOK
RFQ
P
RTS12
10.625 "1,000 kg9 "B x 12" H8.87 "945NOK
RFQ
Q
RTS1221
10.625 "2,000 kg21 "B x 12" H8.87 "1 168 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?