TEXAS PNEUMATIC TOOLS Venturi Air Movers


Texas Pneumatic Tools' venturi-lufttrekkere er fordelaktige når det er behov for å blåse luft inn i trange rom for å dispensere røyk, kjølemaskiner eller øke temperaturen. Deres bruksområder inkluderer bruk i raffinerier, metallfabrikasjonsanlegg, marin industri, kjemiske anlegg og verft.

filtre
Base Dia .: 11.25 " , Abonnement aktivert: 9.75 "
StilModellluft~~POS=TRUNCLuftstrømLuftinntakPris (eks. mva)
A
TX-2AM
---4 817 NOK
RFQ
B
TX-6AMS
--1"6 194 NOK
C
TX-9AMB
---13 420 NOK
D
TX-3AMS
CFM 21CFM 8151 / 2 "4 652 NOK
E
TX-3AM
CFM 21CFM 10171 / 2 "5 065 NOK
F
TX-3AM-P
CFM 31CFM 11351 / 2 "5 065 NOK
G
TX-3AMS-P
CFM 31CFM 8631 / 2 "4 652 NOK
H
TX-3AMS-SH
CFM 41CFM 10761 / 2 "6 744 NOK
I
TX-3AM-SH
CFM 41CFM 13081 / 2 "6 744 NOK
J
TX-6AM
CFM 43CFM 23851"6 194 NOK
K
TX-6AM-P
CFM 60CFM 25601"6 194 NOK
K
TX-6AM-SB-P
CFM 60CFM 25601"16 035 NOK
K
TX-6AM-NP
CFM 60CFM 25601"8 465 NOK
L
TX-8AM
CFM 78CFM 31521"10 254 NOK
M
TX-6AM-SH
CFM 81CFM 30201"8 740 NOK
N
TX-6AM-SS
CFM 101CFM 36981"16 035 NOK
O
TX-8AM-P
CFM 108CFM 42151"10 254 NOK
P
TX-10AM-NP
CFM 134CFM 48981"20 646 NOK
Q
TX-10AM
CFM 134CFM 48981"15 072 NOK
L
TX-8AM-SH
CFM 142CFM 48101"13 558 NOK
R
TX-10AM-P
CFM 189CFM 61821"15 072 NOK
S
TX-10AM-SH
CFM 252CFM 73041"18 582 NOK

Venturi Air Movers

Texas Pneumatic Tools luftflyttere er designet for å blåse luft inn i trange rom for dispensering av røyk / kjølemaskineri i farlige områder, raffinerier, kjemiske anlegg og verft. Disse luftmotorene har ingen bevegelige deler som reduserer vedlikeholdsstansen og har et stålhorn for å holde arbeidspersonellet kjølig under høye temperaturer. De gir jordledningstilkobling for å minimere risikoen for statiske gnister i flyktige miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse Texas Pneumatic Tools luftflyttere, tilgjengelig i varianter som leverer luftstrøm fra 815 til 7304 cfm på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Texas Pneumatic Tools venturi-luftmotorer drives av trykkluft eller mettet damp.
  • De bruker små volumer høytrykksluft fra en komprimert kilde.
  • Denne høytrykksluften blir deretter kastet ut gjennom dysestrålene.
  • Denne høytrykksluften skaper en lavtrykkssone som induserer store mengder omgivelsesluft gjennom basen.
  • Luften kommer da ut av hornet på luftbeholderen og ventilerer omgivelsene.

Egenskaper

  • Texas Pneumatic Tools' venturi-luftmotorer har svært mindre nedetid siden den ikke har bevegelige deler.
  • De har et stålhorn for å holde arbeidspersonellet kjølig under høye temperaturer.
  • De gir jordledningsforbindelser for å redusere risikoen for statiske gnister i flyktige miljøer.
  • Utvalgte modeller har korte galvaniserte horn for bruk på begrensede steder.
  • Utvalgte modeller har et knusnings- og bulkbestandig polymerhorn som gir redusert vekt og statisk jording.
  • Modeller, som f.eks TX-6AM-SS har både horn og base laget av rustfritt stål for holdbarhet.

Kompatible tilbehør

  • Texas Pneumatic Tools Air Mover-stativ: Disse firbeinte stativene er kompatible med alle luftflyttere fra merket for å øke stabiliteten. Disse stativene har et justerbart område på 55 grader (opp og ned).

Standarder og godkjenninger

  • AMCA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikre sikkerhet når du bruker Venturi luftblåsere?

  • Brukeren bør alltid koble til en jordledning for å utlade statisk elektrisitet og forhindre oppbygging mens han arbeider i en flyktig atmosfære.
  • Pass på at du ikke drar aluminiumsbasen langs overflaten av ståltanken.
  • Sikre luftviften før du slår på lufttilførselen.
  • Sjekk for farlige gasser og tilstrekkelig oksygen med en kalibrert multigassmonitor før du ventilerer trange rom.
  • Bruk riktig åndedrettsvern for ventilerte arbeidsplasser og nødredning.
  • Bruk aldri løse klær eller noe som kan sette seg fast i kontroller eller bevegelige deler.

Hvordan forhindre tilstopping?

Periodisk rengjøring med en damprenser er den mest effektive måten å beskytte dysestråler mot tilstopping.

Hva er luftstrømmen til disse venturi-luftmotorene?

Texas Pneumatic Tools' venturi-luftmotorer er tilgjengelige i varianter som leverer luftstrøm fra 815 til 7304 cfm.

Hva er hastigheten på luftforbruket til disse venturi-luftmotorene?

Texas Pneumatic Tools' venturi-luftmotorer er tilgjengelige i forskjellige modeller med luftforbrukshastigheter fra 21 til 252 cfm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?