TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-8AM Venturi luftblåser, metall, 8 tommer | CD4CWB

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-8AM Venturi luftblåser, metall, 8 tommer

På lager
Vare: CD4CWB Modell: TX-8AM

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
luft~~POS=TRUNCCFM 78
LuftstrømCFM 3152
Luftinntak1"
Lufttrykk40 psi
Boltsirkel Dia.13.5 "
Inne i Dia.8"
MaterialeStål
Utenfor Dia.14.25 "
Total lengde46.44 "
Slot Dia.0.5 "
Topp Dia.14.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.6169
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Texas Pneumatic Tools TX-8AM venturi luftblåser som kan levere luftstrømhastigheter på opptil 5435 cfm når den kjøres ved 100 psi for å spre røyk, flytte luft inn i trange rom og avkjøle maskineri under høye temperaturforhold
    • Leveres med et jordledningsforbindelsesanlegg for å redusere risikoen for statiske gnister når du arbeider i en flyktig atmosfære

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCLuftstrømLuftinntakPris
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM Venturi luftblåser, trykkluft / dampinngang media | CD4CUU TX-10AMCFM 134CFM 48981"15 072 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-NP Venturi luftblåser, nikkelbelagt base, integrert håndtak | CD4CUV TX-10AM-NPCFM 134CFM 48981"20 646 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-P Venturi luftblåser, trykkluft / dampinngang media | CD4CUW TX-10AM-PCFM 189CFM 61821"15 072 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-10AM-SH Venturi luftblåser, 16.75 tommers basediameter, 1 tommers NPT-størrelse | CD4CUX TX-10AM-SHCFM 252CFM 73041"18 582 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-2AM Venturiblåser, 40 CFM trykkluftinngang, 2 tommers uttak | CD4CVB TX-2AM---4 817 NOK
RFQ
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-3AM Venturi Air Mover, 32 tommers lengde, 7.25 tommers basediameter | CD4CVE TX-3AMCFM 21CFM 10171 / 2 "5 065 NOK
TEXAS PNEUMATISK VERKTØY TX-3AM-P luftblåser, 32 tommers lengde, 1/2 tommers NPT, innebygd håndtak | CD4CVF TX-3AM-PCFM 31CFM 11351 / 2 "5 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-8AM Venturi luftblåser, metall, 8 tommer
10 254 NOK / enhet