Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U67021.016.0037 Gjengekapping 8-32 X 3/8 Tommer Lengde, 100PK | AA9WUC 1HA17

APPROVED VENDOR U67021.016.0037 Gjengekapping 8-32 X 3/8 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AA9WUC Modell: U67021.016.0037Kryssreferanse: 1HA17
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.348-0.322"
Hode Dia.0.250-0.244"
Hodehøyde0.11 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.166
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0037 Gjengekapping 8-32 X 3/8 tomme lengde, 100PK
117NOK /pakke