SCHNEIDER ELECTRIC Justerbart tilbehør til frekvensomformere


filtre
StilModellBrukes forKabellengdeKabeltypeBreddeDybdeFunksjonHøydeSakPris (eks. mva)
A
VW3A9524
-----Gi en tilkobling som er i samsvar med EMC-standarder-EMC-samsvarssett778NOK
B
VW3A9523
-----Gi en tilkobling som er i samsvar med EMC-standarder-EMC-samsvarssett813NOK
C
VW3A8121
-1mRJ45--Kopierer programmering fra en PC til en enkelt eller flere stasjoner-Program Multiloader10 055 NOK
D
VW3A4416
---569043 "1.18 "Reduserer EMC-utslipp7.64 "EMC-filter3 280 NOK
E
VW3A8126
-1mRJ45--Kobler en multilader til en ATV12 fortsatt i emballasjen-Koblingskabel675NOK
F
VW3A1102
-------Fjernkontrollmonteringssett for LCD-tastatur2 355 NOK
G
VW3A31817
-------Ledningsinngangssett1 263 NOK
H
VW3A31814
-------Ledningsinngangssett1 239 NOK
I
VW3A9804
---569044 "1.49 "Tillater en bruker å montere på DIN-skinne5.65 "Monteringsplate1 982 NOK
J
VW3A9207
---568749 "11 "Gir landing av kanaler når du monterer stasjonen på vegg5.8 "Type 1 kanalinngangssett1 667 NOK
J
VW3A9204
---569035 "9"Gir landing av kanaler når du monterer stasjonen på vegg5.6 "Type 1 kanalinngangssett1 178 NOK
K
VW3A1104R50
-5m(2) RJ45-kontakter----Ekstern LCD-tastaturkabel767NOK
K
VW3A1104R10
-0.92m(2) RJ45-kontakter----Ekstern LCD-tastaturkabel787NOK
L
VW3A31812
-------Ledningsinngangssett527NOK
M
TCSMCNAM3M002P
-2.5mRS485 til USB568926 "98.4 "Kobler en PC til en ATV12-stasjon0.5 "USB til RJ45-adaptersett1 159 NOK
N
VW3A8106
-3mRS485/RS232C-adapter og kontakter--For å koble PC til Altistart og Altivar-produkter-Koblingskabel1 820 NOK
O
VW3A9317
-----Konverterer + 15V til + 24V-Spenningsomformer2 961 NOK
J
VW3A9208
---569037 "15.4 "Gir landing av kanaler når du monterer stasjonen på vegg9.9 "Type 1 kanalinngangssett3 475 NOK
P
VW3A1006
-3 (ikke inkludert)Fast (ikke inkludert)568565 "0.9 "Tillater kontroll av en stasjon i et kabinett uten å åpne kabinettet2.76 "Fjerntastatur, IP541 673 NOK
P
VW3A1007
--Fast (ikke inkludert)568565 "0.9 "Tillater kontroll av en stasjon i et kabinett uten å åpne kabinettet2.76 "Fjerntastatur, IP651 533 NOK
Q
VW3A4417
---568859 "1.57 "Reduserer EMC-utslipp7.24 "EMC-filter3 794 NOK
R
VW3A4418
---569043 "1.57 "Reduserer EMC-utslipp7.64 "EMC-filter3 928 NOK
S
VW3A4419
---568859 "1.57 "Reduserer EMC-utslipp7.48 "EMC-filter4 002 NOK
T
VW3A8120
-1mRJ45--Dupliserer én stasjonsprogrammeringskonfigurasjon på en annen stasjon-Enkel programlaster3 980 NOK
U
VW3A31815
-------Ledningsinngangssett1 270 NOK
V
VW3A31816
-------Ledningsinngangssett1 250 NOK
W
VW3A1105
-------Graphic Term Adapter1 105 NOK
K
VW3A1104R30
-2.7m(2) RJ45-kontakter----Ekstern LCD-tastaturkabel779NOK
X
VW3A31852
---568597 "0.9 "Monteres på standard 35 mm DIN-skinne6"DIN-skinnesett for vekselstrøm792NOK
Y
VW3A31101
-10ft.-568588 "1"Tillater montering av tastatur opptil 10 fot fra stasjonen-Eksternt tastatursett4 489 NOK
I
VW3A9805
---569045 "1.57 "Tillater en bruker å montere på DIN-skinne5.67 "Monteringsplate2 287 NOK
Z
VW3G22101
IP54 NEMA 12------Eksternt tastatur1 700 NOK
A1
VW3A1101
IP54-klassifisering------LCD grafisk tastatur2 698 NOK
Z
VW3G22102
IP65------Eksternt tastatur1 694 NOK
B1
VW3A1103
IP65-klassifisering------Fjernmontert settdør1 245 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?