Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1006 Fjernkontroll tastatur IP54 Fast ATV12 | AG7EAN 5WJL2

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1006 Fjernkontroll tastatur IP54 Fast ATV12

På lager
Vare: AG7EAN Modell: VW3A1006Kryssreferanse: 5WJL2
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
1 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjerntastatur, IP54
Kabellengde3 (ikke inkludert)
KabeltypeFast (ikke inkludert)
Dybde0.9 "
FunksjonTillater kontroll av en stasjon i et kabinett uten å åpne kabinettet
Høyde2.76 "
MonteringstypePanelmontering
Bredde568565 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8537109060

Produktvarianter

ProduktModellBrukes forKabellengdeKabeltypeBreddeDybdeFunksjonHøydeSakPris
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31812 Kabelinnføringssett Type 1 Størrelse 3 4 | AF6GAC 13E213 VW3A31812-------Ledningsinngangssett527NOK
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31814 Kabelinnføringssett Type 1 Størrelse 6 | AF6GAE 13E215 VW3A31814-------Ledningsinngangssett1 239 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31815 Kabelinnføringssett Type 1 Størrelse 7 | AF6GAF 13E216 VW3A31815-------Ledningsinngangssett1 270 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31816 Kabelinnføringssett Type 1 Størrelse 8 | AF6GAG 13E217 VW3A31816-------Ledningsinngangssett1 250 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31817 Kabelinnføringssett Type 1 Størrelse 9 | AF6GAH 13E218 VW3A31817-------Ledningsinngangssett1 263 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1101 LCD-grafisk tastatur for IP54-klassifisering | AF6GAJ 13E219 VW3A1101IP54-klassifisering------LCD grafisk tastatur2 698 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1102 LCD-tastatur fjernmonteringssett | AF6GAK 13E220 VW3A1102-------Fjernkontrollmonteringssett for LCD-tastatur2 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1006 Fjernkontroll tastatur IP54 Fast ATV12
1 673 NOK / enhet