START INTERNATIONAL ZCM1000-serien, industrielle tapedispensere


filtre
Farge: Svart , Kjerneinnehaver: 1 ", 1.4", 3 " , Kuttnøyaktighet: +/- 0.04 " , Matehastighet: 5.7 tommer/sek. , Lengdeinnstilling: Digitalt , Maks. Rull utvendig Dia.: 7" , Maks. Tapebredde: 2" , Minne: 1 , Kraft krav: 120V , Tapekutter: Automatisk , Spenning: 117V
StilModellAnleggSkjære lengdeHøydeSakLengdeTape breddeBreddePris (eks. mva)
A
ZCM1000F
-0.79 til 39 "-Tape Dispenser-0.28 til 2 "-10 677 NOK
RFQ
B
ZCM1000C
Stål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 690 NOK
C
ZCM1000K
Stål og kraftig plast0.79 til 39 "6.5 "Tape Dispenser10.2 "0.5 til 1.1 "5.3 "13 859 NOK
D
ZCM1000D
Stål og kraftig plast0.2 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 745 NOK
E
ZCM1000E
Stål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "To rullebånddispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "10 367 NOK
F
ZCM1000T
Stål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 149 NOK
G
ZCM1000
Stål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "8 842 NOK
H
ZCM1000B
Stål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.125 til 1 "5.3 "10 421 NOK
I
ZCM1000NM
Stål og kraftig plast0.79 til 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.4 "11 287 NOK
J
ZCM1000-NS
Stål og plast0.79 til 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5 2 / 5 "11 393 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?