Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL ZCM1000 Automatisk mating og kuttbåndsdispenser | AA3FWN 11J978

START INTERNATIONAL ZCM1000 Automatisk mate- og kuttebånddispenser

På lager
Vare: AA3FWN Modell: ZCM1000Kryssref: 11J978
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
8 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTape Dispenser
FARGESvart
AnleggStål og kraftig plast
Kjerneholder1 ", 1.4", 3 "
Kuttnøyaktighet+/- 0.04 "
Skjære lengde0.79 til 39 "
Matehastighet5.7 tommer/sek.
Høyde6.3 "
Lengde9.7 "
LengdeinnstillingDigitalt
Maks. Rull utenfor Dia.7"
Maks. Tape bredde2"
Lengde på båndlevering0.79 "til 39"
Tape bredde0.28 til 2 "
Bredde5.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8472909080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSkjære lengdeHøydeSakLengdeTape breddeBreddePris
START INTERNATIONAL ZCM1000B Tapedispenser for smale bånd | AA3FWP 11J979 ZCM1000BStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.125 til 1 "5.3 "10 421 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000C Tapedispenser for tynne bånd | AA3FWQ 11J980 ZCM1000CStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 690 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000D Tapedispenser for snarveisstykker | AA3FWR 11J981 ZCM1000DStål og kraftig plast0.2 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 745 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000E To-rull tape dispenser elektronisk | AA3FWT 11J982 ZCM1000EStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "To rullebånddispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "10 367 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000K tape dispenser With Creaser | AA3FWU 11J983 ZCM1000KStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.5 "Tape Dispenser10.2 "0.5 til 1.1 "5.3 "13 859 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000NM Tapedispenser for beskyttende film 2 In | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMStål og kraftig plast0.79 til 39 "5.9 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.4 "11 287 NOK
START INTERNATIONAL ZCM1000T Tapedispenser for tynne bånd | AA3FWW 11J987 ZCM1000TStål og kraftig plast0.79 til 39 "6.3 "Tape Dispenser9.7 "0.28 til 2 "5.3 "9 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1000 Automatisk mate- og kuttebånddispenser
8 842 NOK / enhet