WESTWARD Klubbhammer


Borehammere mot vest er spesialiserte verktøy designet for å bore i harde overflater, som betong, murstein og stein. De har et tungt stålhode og kortere håndtak for å levere et kontrollert, konsentrert slag, noe som gjør dem ideelle for kjøring av meisler, slag og stjerne-/spadebits for håndboring....Les meg

filtre
Håndtakfarge: Svart , Håndtaksdesign: Indestructible
StilModellTotal lengdeAnsiktsdiameterHåndteringsmaterialeTether i standHodefargeHodelengdeHodematerialeHodevektPris (eks. mva)
A
22 73 XPXNUMX
12 "2"Vulkanisert gummi og stålStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Hei Vis Orange3.5 "Smidd stål2-1 / 2 lb.670NOK
A
22 74 XPXNUMX
12 "2"Vulkanisert gummi og stålStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Hei Vis Orange4.5 "Smidd stål4 lb.639NOK
B
39CF10
16 "1 39 / 64 "Stålforsterket gummiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)oransje3.5 "Stål2-1 / 2 lb.798NOK

Arbeidsmekanisme

  • Hammeren brukes til å slå en meisel eller borkrone som holdes sikkert i en chuck eller klemme.
  • Operatøren bruker kraft på håndtaket for å drive meiselen eller en borkrone inn i overflaten ved hjelp av en svingende bevegelse.
  • Denne handlingen, kombinert med rotasjonen av biten, lar hammeren bryte opp og fjerne materialet med liten innsats.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med et ribbet grep?

Den ribbede utformingen av disse stålhåndtakene har hevede rygger eller ujevnheter langs overflaten. Disse kantene gir et sikkert og komfortabelt grep, slik at brukeren kan holde hammeren mer fast og redusere tretthet mens han slår.

Hva er disse produktene laget av?

Borehammere mot vest har stålkonstruksjon, som gir holdbarhet og tillater et kraftigere slag enn hammere med myk ansikt. De er egnet for slående harde overflater uten bekymring for å skade omkringliggende materialer.

Hva er fordelen med vulkanisert gummi i disse stålhåndtakene?

Gummien gir et sklisikkert grep og absorberer vibrasjoner, noe som reduserer belastningen på hendene. Materialet er behandlet med kjemikalier, varme og trykk for å gjøre hammeren mer holdbar og motstandsdyktig mot slitasje.

Hva er hensikten med den runde ansiktsformen?

Den runde formen på slagflaten fordeler slagets kraft jevnt, noe som reduserer risikoen for flising eller skade på overflaten som bores.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?