Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22XP73 Club Hammer Indestructible 2.5 Lb 12 In | AB7GAY

WESTWARD 22XP73 Club Hammer Indestructible 2.5 Lb 12 In

På lager
Vare: AB7GAY Modell: 22XP73
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlubbhammer
Ansiktsdiameter2"
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignIndestructible
HåndteringsmaterialeVulkanisert gummi og stål
HodefargeHei Vis Orange
Hodelengde3.5 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt2-1 / 2 lb.
leder Bredde2"
Total lengde12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.746
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205203000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAnsiktsdiameterHåndteringsmaterialeTether i standHodefargeHodelengdeHodematerialeHodevektPris
WESTWARD 22XP74 Club Hammer Indestructible 4 Lb 12 In | AB7GAZ 22 74 XPXNUMX12 "2"Vulkanisert gummi og stålStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Hei Vis Orange4.5 "Smidd stål4 lb.639NOK
WESTWARD 39CF10 Club Hammer Svart håndtak 16 tommer lengde stålhode | AH8YPT 39CF1016 "1 39 / 64 "Stålforsterket gummiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)oransje3.5 "Stål2-1 / 2 lb.798NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22XP73 Club Hammer Indestructible 2.5 Lb 12 In
670NOK / enhet