Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 39CF10 Club Hammer Svart håndtak 16 tommer lengde stålhode | AH8YPT

WESTWARD 39CF10 Club Hammer svart håndtak 16 tommers lengde stålhode

På lager
Vare: AH8YPT Modell: 39CF10
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
798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlubbhammer
Ansiktsdiameter1 39 / 64 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignIndestructible
HåndteringsmaterialeStålforsterket gummi
Hodefargeoransje
Hodelengde3.5 "
HodematerialeStål
Hodevekt2-1 / 2 lb.
leder Bredde1 13 / 16 "
Total lengde16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAnsiktsdiameterHåndteringsmaterialeTether i standHodefargeHodelengdeHodematerialeHodevektPris
WESTWARD 22XP73 Club Hammer Indestructible 2.5 Lb 12 In | AB7GAY 22 73 XPXNUMX12 "2"Vulkanisert gummi og stålStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Hei Vis Orange3.5 "Smidd stål2-1 / 2 lb.670NOK
WESTWARD 22XP74 Club Hammer Indestructible 4 Lb 12 In | AB7GAZ 22 74 XPXNUMX12 "2"Vulkanisert gummi og stålStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Hei Vis Orange4.5 "Smidd stål4 lb.639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 39CF10 Club Hammer svart håndtak 16 tommers lengde stålhode
798NOK / enhet