WESCO Manuelle høytløftende lastebiler


Wesco manuelle jekketrucker er utformet for sideveis transport, lagdeling og løfting av lastede paller eller sklir over hverandre i lager og lagerrom. De forhindrer ryggbrytende løfte- og bøyeproblemer.

filtre
Farge: Gul , Gaffelbredde: 6.5 " , Heis: Håndbok , Total høyde: 48.5 " , Roller Dia.: 3"
StilModellLastekapasitetGaffellengdeLengdeSamlet breddeHjulmateriale Pris (eks. mva)
A
272755
2200 lb.44.5 "63 "21 "Moldon polyuretan18 982 NOK
B
272462
2200 lb.44.5 "56 "21 "Moldon polyuretan18 891 NOK
B
272463
2200 lb.44.5 "56 "27 "Moldon polyuretan19 147 NOK
C
272859
2200 lb.46 "61 "27 "nylon96 864 NOK
A
272754
2200 lb.44.5 "63 "27 "Moldon polyuretan19 002 NOK
D
272975
3300 lb.43 "63 "20 "Moldon polyuretan19 364 NOK
D
272976
3300 lb.43 "63 "27 "Moldon polyuretan19 631 NOK

Manuelle høytløftende lastebiler

Wesco manuelle palletrucker er ideelle for sidetransport og lagdeling av lastede paller eller glidere over hverandre i lager og lagerrom. Disse høytløftende lastebilene har rustfritt stålkonstruksjon for å håndtere laster opp til 3300 lb og en 180-graders styringsradius for enkel manøvrerbarhet. Teleskopdesignen og den 6.5 tommer brede gaffelen til disse lastebilene muliggjør maksimal plassbesparelse og større overflate for henholdsvis laststabilitet. De er videre integrert med nylon / støpte polyuretanhjul for høy termisk deformasjonskoeffisient, støydemping og motstand mot utmattelse. Velg mellom et bredt utvalg av disse manuelle høytløftende palletruckene som er tilgjengelige i bredden på 20, 21 og 27 tommer Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Disse lastebilene bruker koniske gafler som går under pallene.
  • Pumpehåndtaket brukes til å senke eller heve pallene.

Egenskaper

  • Wesco manuelle høytløftende palletrucker har nylon/støpt polyuretanhjul for høy termisk deformasjonskoeffisient, støydemping og tretthetsmotstandsmanøvrering.
  • Teleskopdesignet og 6.5-tommers brede gaffel forenkler henholdsvis maksimal plassbesparelse og store overflatearealer for laststabilitet.
  • De har en hydraulisk pumpe og løkkesidehåndtak med innvendig håndkontroll for maksimal løfting (heve, senke eller nøytral).
  • Disse modellene har konstruksjon i rustfritt stål for å håndtere belastninger på opptil 3300 lb og 180-graders rattradius for enkel manøvrering.
  • De har et belagt håndtak for ergonomisk grep.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruker du høyløft på en palletruck?

  • Stå bak pallejekken.
  • Trykk på utløserspaken for å senke gaflene.
  • Skyv gaflene under pallen.
  • Pump håndtaket forsiktig opp og ned for å løfte pallen til ønsket høyde.

Hvor høyt kan du løfte last med disse palletruckene?

Disse lastebilene kan nå høyder opp til 32 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?