Klasse G Sikringer

filtre

LITTELFUSE -

SLC Series Medium Time Lag Sikringer

StilModellPris (eks. mva)
ASLC002130NOK
ASLC008130NOK
ASLC030197NOK
ASLC025152NOK
ASLC003139NOK
ASLC.500144NOK
ASLC060225NOK
ASLC045174NOK
ASLC001102NOK
BSLC004130NOK
ASLC040237NOK
ASLC035159NOK
ASLC020134NOK
ASLC015127NOK
ASLC010130NOK
ASLC006130NOK
ASLC005130NOK
ASLC050237NOK
MERSEN FERRAZ -

AG tidsforsinkelsessikringer, klasse G

StilModellAC-spenningsklassifiseringampsKarakterSakLengdeSpenningPris (eks. mva)
AAG20-20A-Sikring-600V129NOK
AAG40480V40A40ASikring2.25 "480V242NOK
AAG50480V50A50ASikring2.25 "480V285NOK
AAG45480V45A45ASikring2.25 "480V182NOK
AAG30480V30A30ASikring1.62 "480V121NOK
AAG35480V35A35ASikring2.25 "480V149NOK
AAG60480V60A60ASikring2.25 "480V267NOK
AAG25480V25A25ASikring1.62 "480V129NOK
AAG4600V4A4ASikring1.31 "600V129NOK
AAG6600V6A6ASikring1.31 "600V132NOK
AAG1/2600V0.5A0.5ASikring1.31 "600V132NOK
AAG10600V10A10ASikring1.31 "600V129NOK
AAG3600V3A3ASikring1.31 "600V129NOK
AAG5600V5A5ASikring1.31 "600V132NOK
BAG8600V8A8ASikring1.31 "600V132NOK
AAG2600V2A2ASikring1.31 "600V129NOK
AAG1-1/2600V1.5A1.5ASikring1.31 "600V118NOK
AAG1600V1A1ASikring1.31 "600V132NOK
AAG15600V-15ATidsforsinkelse1.31 "-137NOK
BUSSMANN -

TIA-serie klasse G sikringer

StilModellKarakterSakPris (eks. mva)
ATIA66APatron sikring264NOK
ATIA2525APatron sikring756NOK
BTIA32M4032AIndustriell sikring345NOK
StilModellDiameterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpeedSpenningsverdierPris (eks. mva)
ACEO 8024.5mmenslig8080kA ved 550 VACRaskt skuespill550 VAC857NOK
ACEO 4024.5mmenslig4080kA ved 550 VACRaskt skuespill550 VAC734NOK
ACEO100M16026.8mmdual10080kA ved 415 VACTidsforsinkelse415 VAC1 087NOK
BUSSMANN -

SC Størrelsesavvisende sikringer, klasse G, 600 VAC/480 VAC

StilModellKroppsstilKlasseKarakterElementSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpeedPris (eks. mva)
ASC-1SylinderformetKlasse G1Aenslig1100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC1 5 / 16 "Raskt skuespill154NOK
ASC-15SylinderformetKlasse G15Adual15100kA ved 600V AC, 10kA ved 170V AC1 5 / 16 "Tidsforsinkelse137NOK
BSC-25SylindriskeG-dual25100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC1.625 "Tidsforsinkelse137NOK
CSC-60SylindriskeG-dual60100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC2.25 "Tidsforsinkelse255NOK
CSC-45SylindriskeG-dual45100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC2.25 "Tidsforsinkelse279NOK
CSC-35SylindriskeG-dual35100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC2.25 "Tidsforsinkelse196NOK
BSC-12SylindriskeG-dual12100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Tidsforsinkelse127NOK
BSC-1/2SylindriskeG-enslig1/2100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Raskt skuespill154NOK
BSC-30SylindriskeG-dual30100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC1.625 "Tidsforsinkelse137NOK
CSC-40SylindriskeG-dual40100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC2.25 "Tidsforsinkelse279NOK
BSC-1-1 / 2SylindriskeG-enslig1.5100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Raskt skuespill170NOK
BSC-20SylindriskeG-dual20100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1.437 "Tidsforsinkelse127NOK
BSC-8SylindriskeG-dual8100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Tidsforsinkelse204NOK
BSC-6SylindriskeG-enslig6100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Raskt skuespill127NOK
BSC-5SylindriskeG-enslig5100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Raskt skuespill123NOK
BSC-4SylindriskeG-enslig4100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Raskt skuespill127NOK
BSC-3SylindriskeG-enslig3100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Tidsforsinkelse137NOK
BSC-2SylindriskeG-enslig2100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Raskt skuespill137NOK
BSC-10SylindriskeG-dual10100kA ved 600VAC, 10kA ved 170VDC1 5 / 16 "Tidsforsinkelse137NOK
CSC-50SylindriskeG-dual50100kA ved 480VAC, 10kA ved 300VDC2.25 "Tidsforsinkelse234NOK
BUSSMANN -

BUSSMANN SC-2-1/2

ModellSakPris (eks. mva)
SC-2-1/2BC9JJA127NOK
BUSSMANN -

BUSSMANN SC-7

ModellSakPris (eks. mva)
SC-7BC8UHY127NOK
BUSSMANN -

Klasse G Sikring, 690VAC til 690VAC / 460VDC, 63A, kassettbladesikring

ModellSakPris (eks. mva)
TIS63BC8EDA1 726 NOK

Klasse G Sikringer

Grenkrets klasse G-sikringer er designet for å beskytte industrimaskiner mot overstrøms- eller kortslutningsforhold og klassifisert for å avbryte en minimumsstrømforsyning på 100000 A. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Bussmann- og Ferraz Shawmut-sikringer med metalldekselender for maksimal ledningsevne. Ferraz ShawmutClass G-sikringer har glassfiberinnkapsling som gir høy dimensjonsstabilitet under ugunstige forhold. Disse enhetene er designet i henhold til UL Standard 248-5 & CSA Standard C22.2 og gir en tidsforsinkelse over 5 A strømforsyning. BussmannKlasse G-sikringer oppfyller grunnleggende beskyttelseskrav i NEC, CEC, UL og CSA. Disse sikringene har en overbelastningstidsforsinkelse på 12 sekunder (minimum) ved 200 % av merkestrømmen, som tillater dem å passere midlertidige overbelastninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?