A B Kapasitet: 4000 lbs. , Dekkfarge: Gul , Dekk RPM-område: 3 til 12 rpm , Lengde på fotbryterledning: 96 " Inkluderer: Funksjoner NEMA 5-15 Plugg; 300 grader Tilgang til rampe , Materiale: Stål , Maks. Kjernedia.: 3" , Maks. Høyde: 83.25 " , Maks. Utvendig Dia.: 11 " , Maks. RPM: 12 RPM , Maks. Bredde: 20 " , Min. Kjernedia.: 3" , Min. Bredde: 10 " , Motor HP: 1 / 2 hk , Monteringshullstørrelse: 4 3 / 8 " , Fase: 1 , Lengde på strømledningen: 8 ft. , rampetilgangsgrad: 300 grader , Platespiller farge: Gul , Diameter på platespiller: 51 " , platespillerhøyde: 1" , Spenning: 115V