VESTIL SWA-51-AR5 lavprofilstrekk-innpakningsmaskin, 51 tommer Dia., 4000 Lb. Kapasitet | CE4QZM

VESTIL SWA-51-AR5 lavprofilstrekk-innpakningsmaskin, 51 tommer diameter, 4000 Lb. Kapasitet

Vare: CE4QZM Modell: SWA-51-AR5
68 755 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLav profil stretchmaskin
Kapasitet4000 lbs.
Farge på dekkGul
RPM-område for dekk3 til 12 rpm
Lengde på fotbryterens ledning96 "
RammefargeBlå
Høyde92.38 "
Housing MaterialStål
InkludererFunksjoner NEMA 5-15 Plugg; 300 grader Tilgang til rampe
Lengde96.81 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.3"
Maks. Høyde83.25 "
Maks. Utenfor Dia.11 "
Maks. RPM12 RPM
Maks. Bredde20 "
Min. Kjerne Dia.3"
Min. RPM3 RPM
Min. Bredde10 "
Motorforsterkere6A
Motor HP1 / 2 hk
Fase1
Strømledningslengde8 ft.
Rampetilgangsgrad300 grader
Platespiller fargeGul
Platespillerens diameter51 "
Dreieskive Høyde1"
Spenning115V
Bredde92.62 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeHøydeSakLengdeBreddePris
VESTIL SWA-MST-FLR gulvmontering mastebrakett | CE4QZU SWA-MST-FLRGul10 1 / 4 "Monteringsbrakett12 "12 "1 573 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWA-51-AR5 lavprofilstrekk-innpakningsmaskin, 51 tommer diameter, 4000 Lb. Kapasitet
68 755 NOK / enhet