DESTACO 620-serie rettlinjeklemmer


filtre
Base lengde: 2.25 " , Base Bredde: 2.25 " , Total høyde: 2.25 " , Total lengde: 11.63 "
StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A
620
3 / 8-16600 kgNeiStålFlens1.7 "Rund1 218 NOK
B
620-M
M10600 kgNeiStålFlens1.7 "Rund1 067 NOK

620-serie rettlinjeklemmer

Destaco 620-serie rettlinjeklemmer har en reverseringsmekanisme og låses i utvidet posisjon. Disse klemmene har et karbonstålhus med en flenset bunn og har en total lengde på 11.63 tommer (29.5 cm). Disse Destaco rettlinjeklemmene har en holdekapasitet på 600 kg, med en total høyde på 272.2 cm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?