Destaco actionklemmer med rett linje kan låses i to posisjoner (forlenget og tilbaketrukket) for å fungere som både trekk- eller skyveklemmer eller kun i uttrukket posisjon for å fungere som skyveklemme. Disse klemmene er ideelle for å flytte stemplet langs aksen ved hjelp av håndtakene i trykk-/trekk- eller rettlinjet vekslende klemmehandling. De brukes til montering, testing, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 620-serien klemmer leveres med omvendt håndtak som beveger seg nedover for å låse det runde skyvestemplet i uttrukket posisjon for å holde arbeidsstykker. Disse klemmene har en flensbase for enkel montering på flate / horisontale overflater eller arbeidsstykker. Destaco 620-M rettlinjet klemme har metrisk innvendig gjenger for rask feste av de metriske gjengede spindlene. Denne klemmen låses kun i uttrukket stilling for å fungere som en skyveklemme. Den er laget av stål for å gi strukturell stivhet og forhindre slitasje på grunn av slitende driftsmiljøer. Raptor Supplies tilbyr en lignende manuell klemme med et imperialt innvendig gjenget stempel for plassering av en imperialgjenget spindelenhet.
Bruksområder:
- Denne Destaco 620-M-klemmen med rett linje brukes under testing, trebearbeiding, montering og oppspenningsoperasjoner i fly-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 620-M rettlinjeklemme er utstyrt med et rundt stempel med M10 (metrisk) gjenger, 1.7 tommers høyde og 1.11 tommers bevegelsesgrense.
- Den har monteringsstil med flensbunn for installasjon på horisontale overflater og flate arbeidsstykker.
- Denne klemmen er konstruert av stål for å gi styrke og holdbarhet og holde en maksimal belastning på 600 lb.
- Den har et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Klemmehåndtaket roterer nedover og oppover opptil 101 grader for å føre eller trekke tilbake stempelet.
- Denne klemmen kan bare låses i utvidet posisjon for brukervennlighet.
- Klemmen har et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 44:1.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies tilbyr Destaco 210203-M sekskantspindel for sikker fastspenning av arbeidsstykker ved hjelp av Destaco 620-M klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 620-M line action klemme er produsert i samsvar med industrielle standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 620-M rettlinjet klemme er sikkert montert til arbeidsstykker eller flate overflater ved hjelp av to gjengede hull på begge sider av klemmebasen.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å bruke en skrutrekker for å skru ut skruene fra de gjengede monteringshullene på flensbasen.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 620-M manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr en lignende klemmevariant med 3/8-16 imperial gjenget stempel (Destaco 620) for sikker installasjon av imperialgjenget spindel.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En klemme med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak for å skyve eller trekke et stempel mot arbeidsstykket og hindre det i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker klemoperasjon.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller "holdekraft" er evnen til klemmen til å holde utstyr, arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosedyrer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og angir også tidspunktet da han skulle gripe det.
Spørsmål: Selger Destaco manuelle klemmer i andre håndtakfarger enn rødt?
A. Ja, Destaco kan levere manuelle klemmer i et bredt spekter av fargede håndtak i henhold til kundens krav. Destaco tilbyr også spesielle grep uten Destaco -logo på forespørsel.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Koblingsfett som Mobil XTC anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for å fjernes.
Spørsmål: Er Destaco-klemmer lasteklassifisert for heise- og / eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco -klemmer er ikke designet for heise- eller løfteapplikasjoner, med tanke på sikkerheten og driftssikkerheten.
Sp. Er Destaco -klemmer konstruert av rustbestandige materialer?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for bruk i applikasjoner som krever klemmeoperasjoner under utendørsforhold.