BLICKLE Svingbar platehjul m / Total-Lock


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svinghjul med total lås , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Låsetype: Total lås , Raceway: Dobbel ball , Svingradius: 0"
StilModellRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePris (eks. mva)
A
LPXA-TPA 50G-FI
Rustfritt stålTotal lås1000 til 2999 lb.1-1/2 x 1-1/2"110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "693NOK
B
LPXA-VPA 50G-FI
Rustfritt stålTotal lås1000 til 2999 lb.1-1/2 x 1-1/2"90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "719NOK
C
LIX-POHI 100G-FI
Rustfritt stålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "1 427 NOK
D
LKX-SPO 127XK-FI
Rustfritt stålTotal lås1000 til 2999 lb.3-1/16 x 4-1/8"1650 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4 191 NOK
A
LPXA-TPA 75G-FI
Rustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-1/2 x 1-1/2"165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "818NOK
E
LPXA-VPA 75G-FI
Rustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-1/2 x 1-1/2"130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "833NOK
F
LK-ALST 100K-1-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "1 310 NOK
G
L-PO 100K-12-FI-FK
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "418NOK
H
L-POW 100K-12-FI-FK
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "626NOK
I
L-POEV 89K-12-FI-SG-FK
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "531NOK
J
LS-GSPO 150K-35-ST
StålTotal lås3000 til 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5 885 NOK
K
L-STI 125K-12-FI-FK
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "409NOK
G
L-PO 100G-12-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "354NOK
L
L-ALTH 125K-12-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "888NOK
M
LE-POW 100K-FI-FK
StålEtterfølgende slutt300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "631NOK
N
LH-GSPO 100K-1-FI
StålEtterfølgende slutt1000 til 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "2 054 NOK
J
LS-GSPO 101K-ST
StålTotal lås3000 til 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "3 839 NOK
L
L-ALTH 100K-12-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "786NOK
H
L-POW 125K-12-FI-FK
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "734NOK
O
LO-SE 125K-ST
StålTotal lås300 til 999 lb.3-1/16 x 4-1/8"700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "3 246 NOK
P
LH-SPO 75K-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "1 544 NOK
K
L-STI 100K-12-FI-FK
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "670NOK
F
LK-ALST 125K-1-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "1 191 NOK
Q
LIK-POHI 125G-1-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "1 309 NOK
R
LH-GSPO 80K-ST
StålTotal lås1000 til 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "1 717 NOK
S
LE-POW 125K-FI-FK
StålEtterfølgende slutt300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "755NOK
G
L-PO 125K-12-FI-FK
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "480NOK
G
L-PO 125G-12-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "384NOK
T
L-POG 89K-12-FI-FK
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "423NOK
U
L-ALST 100K-12-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "770NOK
C
LI-POHI 150G-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.3-1/16 x 4-1/8"770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "1 962 NOK
T
L-POG 89G-12-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "316NOK
C
LI-POHI 200G-FI
StålTotal lås300 til 999 lb.3-1/16 x 4-1/8"770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "2 906 NOK
J
LS-GSPO 125K-ST
StålTotal lås3000 til 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "3 983 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?