Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE L-ALTH 125K-12-FI Svingplatehjul Totallås 400 Lb 5 tommers diameter | AF7JMK 21HJ90

BLICKLE L-ALTH 125K-12-FI Svingplatehjul Totallås 400 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AF7JMK Modell: L-ALTH 125K-12-FIKryssref: 21HJ90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
818NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeAluminum
durometer92 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering400 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde6.125 "
Plate Caster KjernematerialeAluminium
PlatehjulslåsTotal lås
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse1 / 8 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. ALTH 125 / 15K
Svingradius0"
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGul
Hjuldiameter5"
Hjulbredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302200000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePris
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK Dreieplatehjul med totallås 330 Lb 4 tommers diameter | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKStålEtterfølgende slutt300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "541NOK
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK Dreieplatehjul med totallås 330 Lb 5 tommers diameter | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKStålEtterfølgende slutt300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "686NOK
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Dreieplatehjul med totallås 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STStålTotal lås1000 til 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "1 565 NOK
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI dreieplatehjul med totallås 1540 Lb 4 tommers diameter | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIStålEtterfølgende slutt1000 til 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "1 965 NOK
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST Svinghjul med total lås 3300 Lb 4 tommers diameter | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STStålTotal lås3000 til 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "3 882 NOK
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST Dreieplatehjul med totallås 3850 Lb 5 tommers diameter | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STStålTotal lås3000 til 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "3 384 NOK
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST Dreieplatehjul med totallås 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STStålTotal lås3000 til 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "6 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE L-ALTH 125K-12-FI Svingplatehjul Totallås 400 Lb 5 tommers diameter
818NOK / enhet