Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LI-POHI 200G-FI Svingbare platehjul med totallås 770 Lb | AB6VYJ 22N151

BLICKLE LI-POHI 200G-FI svingbare platehjul med totallås 770 lb

På lager
Vare: AB6VYJ Modell: LI-POHI 200G-FIKryssref: 22N151

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Type hjulSving
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeGlassfylt nylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull3-1/16 x 4-1/8"
Lastevurdering770 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.7 / 16 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-1/16 x 4-1/8"
Total høyde9.25 "
Plate Størrelse3-3/8 x 3-15/16"
Tykke tykkelse0.098 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
ErstatningshjulPOHI 200 / 20G
Svingradius0"
HjullagerVanlig boring
HjulfargeGrå
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2895
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePris
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK Dreieplatehjul med totallås 330 Lb 4 tommers diameter | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKStålEtterfølgende slutt300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "541NOK
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK Dreieplatehjul med totallås 330 Lb 5 tommers diameter | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKStålEtterfølgende slutt300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "686NOK
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST Dreieplatehjul med totallås 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STStålTotal lås1000 til 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "1 565 NOK
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI dreieplatehjul med totallås 1540 Lb 4 tommers diameter | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIStålEtterfølgende slutt1000 til 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "1 965 NOK
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST Svinghjul med total lås 3300 Lb 4 tommers diameter | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STStålTotal lås3000 til 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "3 882 NOK
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST Dreieplatehjul med totallås 3850 Lb 5 tommers diameter | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STStålTotal lås3000 til 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "3 384 NOK
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST Dreieplatehjul med totallås 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STStålTotal lås3000 til 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "6 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LI-POHI 200G-FI svingbare platehjul med totallås 770 lb
2 224 NOK / enhet