VESTIL Arbeidsplattformer i WP-serien, dobbel sidedørinngang


filtre
Batterier inkludert: Nei , Sammenleggbar: Nei , Dørbredde: 16 " , Gaffeltykkelse: 1.5 " , Gaffelbredde: 7.75 " , For- og bakgaffellommebredde: 7 3 / 4 " , Forgaffellommehøyde: 1 7 / 8 " , Rekkverkdesign: Fast rekkverk Inkluderer: 36" sikkerhetsstropp og tindelås inkludert , Materiale: Stål , Midtskinnehøyde: 21 " , Antall dører: 2 , Høyde på bakgaffellomme: 3 7 / 8 " , Stropplengde: 36 " , Tåbretthøyde: 4.13 "
StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterFARGEInngangsstilPris (eks. mva)
A
WP-3648-DD
1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør13 716 NOK
B
WP-4848-84B-DD-FF
1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør30 753 NOK
C
WP-4848-DD-FF
1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør28 650 NOK
D
WP-3636-84B-DD
1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør16 049 NOK
E
WP-3636-DD
1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør12 426 NOK
F
WP-3648-84B-DD
1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør17 352 NOK
G
WP-4848-84B-DD
1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør19 686 NOK
H
WP-4848-DD
1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør15 977 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?