VESTIL WP-3636-DD arbeidsplattform med 2 dører, 36 x 36 tommer størrelse, 1000 lb., blått, stål

På lager
Vare: AG8CHY Modell: WP-3636-DD

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Arbeidsplattform
Tilbake Høyde60 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå, gul
Dørbredde16 "
InngangsstilDobbel sidedør
Utvidet skjermhøyde bak60 "
Gaffellommesenter16 "
Gaffeltykkelse1.5 "
Gaffelbredde7.75 "
For- og bakgaffellommebredde7 3 / 4 "
Forgaffellommehøyde1 7 / 8 "
Design av rekkverkFast rekkverk
Håndtakshøyde42.13 "
Høyde65.63 "
Høy rygghøyde60 "
Inkluderer36" sikkerhetsstropp og tindelås inkludert
Lengde39 "
MaterialeStål
Midt skinnehøyde21 "
Antall dører2
Plattform Lengde33.38 "
Plattformbredde33.38 "
Høyde på bakgaffellomme3 7 / 8 "
Rem lengde36 "
Høyde på tåbrettet4.13 "
Fotbretthøyde4 1 / 8 "
Topp skinnehøyde42 1 / 8 "
Bredde36.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.6
Skipets høyde (cm)166.69
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterFARGEInngangsstilPris
VESTIL WP-3636-84B-DD arbeidsplattform med 2 dører, 36 x 36 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CHV WP-3636-84B-DD1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør16 049 NOK
VESTIL WP-3648-84B-DD arbeidsplattform med 2 dører, 36 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJB WP-3648-84B-DD1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør17 352 NOK
VESTIL WP-3648-DD arbeidsplattform med 2 dører, 36 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJE WP-3648-DD1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulDobbel sidedør13 716 NOK
VESTIL WP-4848-84B-DD arbeidsplattform med 2 dører, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJR WP-4848-84B-DD1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør19 686 NOK
VESTIL WP-4848-84B-DD-FF arbeidsplattform, 2-dørs inngang, full funksjon, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJT WP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør30 753 NOK
VESTIL WP-4848-DD arbeidsplattform med 2 dører, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJX WP-4848-DD1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør15 977 NOK
VESTIL WP-4848-DD-FF arbeidsplattform, 2-dørs inngang, full funksjon, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJY WP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulDobbel sidedør28 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-3636-DD arbeidsplattform med 2 dører, 36 x 36 tommer størrelse, 1000 lb., blått, stål
12 426 NOK / enhet