HARRINGTON NERM -serien, elektrisk kjettingtalje, 15 fot løft


filtre
Klassifisering: H4 , Farge: Gul , Konfigurasjon: Motorisert vogn , Kontrollledning: 11 ft. , Bli ferdig: Elektrostatisk emalje , Hz: 60 , Heis: 15 ft. , Smøring: Oljebad , Fase: 3 , Termisk beskyttelse: Ja , Hjulmateriale: Stemplet stål
StilModellHusdybdeForsterker @ Lav voltBremsHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
A
NERM020CD-L-15 / 230V
8-5 / 16 "5.1Likestrøm16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "127 630 NOK
A
NERM020CD-L-15 / 460V
8-5 / 16 "5.1Likestrøm16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "127 178 NOK
B
NERM020C-L-15
8-5 / 16 "4.8Likestrøm16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 FPM4000 lb.27-13 / 64 "109 608 NOK
C
NERM100S-L-15
10.5 "16.4x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "380 635 NOK
C
NERM100SD-L-15 / 230v
10.5 "17.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "419 062 NOK
C
NERM100L-L15
10.5 "21.5Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "321 906 NOK
C
NERM100LD-L-15 / 230v
10.5 "22.4Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "341 119 NOK
C
NERM100LD-L-15 / 460v
10.5 "10.8Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "341 119 NOK
C
NERM100SD-L-15 / 460v
10.5 "8.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "419 062 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?