HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 15 føtter | AB8HRB 25K750

HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Elektrisk Kjedetalje 20000 Lb. 15 fot

På lager
Vare: AB8HRB Modell: NERM100LD-L-15 / 460vKryssref: 25K750

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

341 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt10.8
Bjelkehøyde6-7 / 8 "
BremsElektromagnetisk
Kapasitet20,000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110v
Kontrollledning11 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde5 1/2 til 8 11/16 "
Takhøyde46.5 "
Husdybde10.5 "
Husets lengde28.875 "
Husets bredde13.25 "
Heis15 ft.
Løftehastighet5.5 / 2 fpm
Lastekapasitet20,000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker46.5 "
Minimum radiuskurve98.375 "
Motor HP4.7
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving4
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet40 fpm
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 410.4
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusdybdeForsterker @ Lav voltBremsHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
HARRINGTON NERM100L-L15 Elektrisk kjettingheis 20000 Lb. 15 føtter | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "343 819 NOK
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 15 føtter | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230v10.5 "22.4Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "364 340 NOK
HARRINGTON NERM100S-L-15 Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 15 føtter | AB8HRH 25K756 NERM100S-L-1510.5 "16.4x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "380 635 NOK
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v Elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 15 føtter | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460v10.5 "8.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "419 062 NOK
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v elektrisk kjettingtalje 20000 Lb. 15 fot | AB8HRP 25K762 NERM100SD-L-15 / 230v10.5 "17.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "419 062 NOK
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V Elektrisk kjettingtalje Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1Likestrøm16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "127 630 NOK
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 460V Elektrisk kjettingtalje Wiith vogn 4000 Lb. | AF7ZMB 23XR88 NERM020CD-L-15 / 460V8-5 / 16 "5.1Likestrøm16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "127 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Elektrisk Kjedetalje 20000 Lb. 15 fot
341 119 NOK / enhet