MILLER-SMITH EQUIPMENT Skjære lommelykt


Oksy-fuel-skjæring er en prosess som bruker flamme generert ved å brenne oksygen og brenngass for å kutte metallarbeidsstykker. Miller-Smith Equipment skjærebrennere kan brukes med all drivstoffgass som acetylen, propan, propylen, naturgass og mer for å gi en flamme som er varm nok til å smelte og kutte arbeidsstykker.

filtre
Bensinstasjon: Eventuell drivstoffgass
StilModellHodevinkelLengdePris (eks. mva)
A
SC365
75 Degrees36 "12 825 NOK
B
SC945
75 Degrees48 "13 532 NOK
C
SC965
75 Degrees60 "17 450 NOK
RFQ
D
SC949
90 Degrees48 "13 423 NOK
E
SC969
90 Degrees60 "18 055 NOK
RFQ
F
SC369
90 Degrees36 "13 016 NOK
G
SC360
180 Degrees36 "12 984 NOK
H
SC940
180 Degrees48 "14 267 NOK

Skjære lommelykt

Miller-Smith skjærebrennere er ideelle for oppvarming og kutting av metallarbeidsstykker ved bruk av oksygen og all drivstoffgass som acetylen, propan, propylen og naturgass. De har to koblinger for tilkobling til gasstilførselsledninger fra gassflasker. Miller-Smith skjærebrennere har 75, 90 og 180 graders hodevinkler for å passe til kuttespisser for å kutte arbeidsstykker opp til 24 tommer i forskjellige vinkler fra brukeren. De er utstyrt med gassknotter for å kontrollere oksygen til drivstoffgassforholdet til den genererte flammen og en skjærende oksygenspak for å tilføre høytrykksoksygen for å smelte og blåse bort det smeltede metallet. Disse Miller-Smith skjærebrennerne trenger kun montering av gassledninger/slanger og kuttespisser for fullstendig montering. Brukere må stramme skjæretuppen for hånd på Miller-Smith skjærebrennerhodet etter at skiftenøkkelen har strammet dem. Miller Smith skjærebrennere har en solid kropp med en blanding i spissen for å blande og brenne oksygen og drivstoffgass separat. Skjæretuppsetet er laget av Graf-Tite for å opprettholde positiv sittestilling og tåle ekstremt høye temperaturer.
Velg fra et bredt utvalg av disse Miller-Smith skjærebrennerne, tilgjengelig i lengder fra 36 til 60 tommer på Raptor Supplies. Vi tilbyr også Miller-Smith skjærebrennersett ha brennerhåndtak som kan passe til skjæreutstyr, varmedyser og sveisedyser for å utføre ulike skjære-, sveise- og oppvarmingsoperasjoner.

Bruker

Miller Smith skjærebrennere brukes til å kutte arbeidsstykker laget av metall eller metallegeringer for fabrikasjon, konstruksjon, vedlikehold, riving, berging og verftsapplikasjoner.

Arbeidsmekanisme

  • Etter å ha satt sammen en Miller-Smith skjærebrenner (utstyrt med skjærespiss) til slangeledningene og gassflaskene, begynn å dreie drivstoff- og oksygenflaskeventilen.
  • Deretter kontrollerer du drivstoff- og oksygentrykket ved hjelp av regulatoren festet til sylindrene, i henhold til materialet som skal kuttes.
  • Åpne drivstoffet og deretter oksygenknappen på Miller-Smith skjærebrenneren og bruk en spiss eller lighter for å starte en flamme.
  • Kontroller brennstoff- og oksygenknappene for brenneren for å justere flammen til nøytrale flammeforhold.
  • Nå, ta med denne oppsettet Miller-Smith skjærebrenneren nær arbeidsstykket og start oppvarmingen nær skjærekanten.
  • Etter en viss tid, når kanten begynner å smelte, trykk på kutteoksygenhendelen og begynn å kutte metallarbeidsstykket.
  • Etter å ha kuttet metallstykket, lukk drivstoff- og oksygenventilene på både Miller-Smith skjærebrenner og gassflasker. Slip det kuttede metallstykket for glatte kanter. Brenneren må renses for eventuell gassblanding som er igjen før demontering.

Egenskaper

  • Miller Smith skjærebrennere er ideelle for å kutte og fuge metallarbeidsstykker ved å bruke en flamme som genereres ved å brenne oksygen og eventuell drivstoffgass.
  • De har en solid konstruksjon med glidespissdesign for å feste kuttespisser sikkert.
  • Disse Miller-Smith skjærebrennerne er kompatible med drivstoffgasser som acetylen, propan, naturgass, propylen og hydrogen.
  • De har 75, 90 eller 180 graders vinklede hoder for kutting i forskjellige vinkler.
  • Disse Miller-Smith skjærebrennerne er utstyrt med en skjærende oksygenhendel for å levere høytrykksoksygen for å blåse bort forvarmet smeltet metall og starte skjæreprosessen.

Kompatible tilbehør

  • Drivstoffslanger: To drivstoffslanger, en som frakter oksygen og en annen som frakter drivstoffgass, er montert i koblingene til Miller-Smith skjærebrennere.
  • Gassflasker: Miller-Smith skjærebrennere krever tilførsel av oksygen og drivstoffgass ved ønsket strømningshastighet/trykk fra gassflasker eller andre kilder for effektive skjæreoperasjoner.
  • Klippetips: Disse kuttespissene med forskjellige design festes til Miller-Smith skjærebrennerhodet for å gi rene kutt på oppvarmede metalloverflater.
  • Drivstoffregulatorer: Disse drivstoffregulatorene regulerer trykket og oksygen til drivstoffgassforholdet i Miller-Smith skjærebrennere for optimal kutteytelse.
  • Tilbakeslagssperresett og tilbakeslagsventiler: Disse tilbakeslagssperresettene og tilbakestrømningsventilene forhindrer brannrelaterte ulykker/farer på grunn av omvendt strøm av flamme eller drivstoffgasser fra brennerspissen inn i gassledningen til Miller-Smith skjærebrennere.
  • Sveisehjelmer: Brukere eller operatører må bruke sveisehjelmer for å beskytte seg mot gnister eller metallbiter som dannes under kutteoperasjonen.
  • Spissen eller lighter: Disse slagene eller lighterne brukes til å tenne oksygen-drivstoffgassblandingen foran Miller-Smith skjærebrennerens skjærespiss for å starte flammen. Brukere bør bruke en spiss som kan skytes på avstand for å beskytte hendene mot skader.

Standarder og godkjenninger

  • Miller-Smith skjærebrennere er produsert av Miller Electric Mfg. Co. i henhold til ISO 9001:2015 standard sertifisert selskap for brukersikkerhet og overlegen kutteytelse. Operatører bør følge OSHAs retningslinjer for en sikker, ulykkesfri drift.

Installasjon

Miller-Smith skjærebrennere har koblinger for direkte montering av to slanger (oksygen og drivstoffgass) festet til deres respektive gassflasker. Miller-Smith skjærebrennerhode bør også utstyres med en kuttespiss av passende størrelse for å oppnå ønsket kutt på metallarbeidsstykkene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken størrelse drivstoffgasstank bør brukere velge for å kjøre kutteoperasjonen effektivt?

Størrelsen på en bensintank for bruk av Miller-Smith skjærebrennere bestemmes av drivstoffgassen som brukes og forbruket sammen med oksygengass. Vanligvis er acetylensylinderkapasiteten per time syv ganger høyere enn behovet for spiss. Kapasiteten for alternativ drivstoff (LP) gassflaske avhenger av temperaturen, men har normalt større gassvolum enn acetylenflasker.

Kan naturgass levert gjennom bruksrør brukes av Miller-Smith skjærebrennere?

Ja, naturgass levert gjennom bruksrør kan brukes av Miller-Smith skjærebrennere. Imidlertid er denne drivstoffgassforsyningen vanligvis ikke under trykk nok til å kutte arbeidsstykker effektivt. Brukere kan trenge en separat gassmanifoldledning for å tvinge gassen med nok trykk til å nå spissen og generere en flamme i avstand fra Miller-Smith skjærebrennerspissene.

Hvordan velge riktig brenngasstype for bruk i Miller Smith skjærebrennere?

Valg av drivstoffgass for Miller-Smith skjærebrennere avhenger av flere parametere som brukskrav, arbeidsstykketykkelse, materialegenskaper og kostnaden/tilgjengeligheten av drivstoffgassen. Brukere bør teste hver drivstoffgass over en bestemt periode for å sammenligne arbeidseffektiviteten og de totale kostnadene for gassene som brukes. Miller-Smith skjærebrennere er generelt kompatible med alle drivstoffgasser og krever kun kompatible skjærespisser for drift.

Hvordan unngå overoppheting av Miller-Smith skjærebrennere?

To hovedårsaker til at en Miller-Smith skjærebrenner og spissen overopphetes er feil flammejusteringer og utilstrekkelig gasstilførsel til brenneren. Generert flamme mangler hastigheten som kreves for å brenne vekk fra skjæretuppen hvis det ikke tilføres nok gass til Miller-Smith skjærebrenneren. Den resulterende flammen kan trekke seg tilbake i fakkelen og forårsake overoppheting. Brukere bør bruke tilbakeslagsavledere med høy strømning med store kuttespisser for mindre gassstrømmotstand og redusert overoppheting. De bør også gi en passende mengde oksygen for å forhindre overoppheting, da oksygen har en kjølende effekt på Miller-Smith skjærebrenneren og skjærespissen.

Hvilken type av slangen er egnet for bruk med Miller-Smith skjærebrennere?

Brukere bør bruke "R"-slanger med Miller-Smith-skjærebrennere når drivstoffgassen som brukes er acetylen og "T"-slanger når de bruker alternative drivstoffgasser (LP), som propan, propylen og naturgass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?