Fakkel og fakkelsett

filtre

BERNZOMATIC -

Lommelykter

StilModellFlammetypePris (eks. mva)
AJT680Jumbo391NOK
B2880246Swirl1 499NOK
VICTOR -

Fakkelsett

Victor Thermal Dynamics TurboTorch Series tilbehørssett er egnet for HVAC/R-systemer og rørleggerutstyr. Disse fakkelsettene har unik virvelteknologi for høy varme, superrask drift, minimal loddetid og drivstofforbruk. De består av en regulator, hurtigkoblingshåndtak, utskiftbare spisser, slanger, myke lodninger, sølvlodde og fargekodede O-ringer for rask gassidentifikasjon. De er anvendelige for sveising, oppvarming og skjæreapplikasjoner for bruk med propan / MAP-Pro og oksygen / acetylen drivstoffvarianter. Velg fra et omfattende utvalg av brennersett, tilgjengelig i sølvlodding opptil 3 tommer og myk loddemetall på opptil 2 tommers rørkapasitet på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A0386-00077 775NOK
B0386-03396 865NOK
C0386-00065 742NOK
D0386-08335 199NOK
E0386-03356 379NOK
BERNZOMATIC -

Torch

StilModellFlammetypeSakPris (eks. mva)
AST2200-Torch1 299NOK
BJT855-Torch1 410NOK
CUL2317BlyantFakkelhode321NOK
DTS4000SwirlHåndfakkel1 051NOK
SIEVERT -

Håndfakkel

StilModellPris (eks. mva)
A2535-487 073NOK
B2535-495 063NOK
C2535-103 018NOK
D2535-083 434NOK
E2535-022 013NOK
F2535-042 013NOK
G2535-062 769NOK
H2295571 596NOK
TURBOTORCH -

Fakkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A0386G02477 504NOK
B0386G12992 693NOK
C0386G08385 585NOK
TURBOTORCH -

Torch

StilModellFlammetypeSakPris (eks. mva)
A0386G0851Ekstrem virvelTorch2 125NOK
B0386G1293SwirlTorch2 316NOK
C0426-4001SwirlHåndfakkel1 781NOK
D0386G1297SwirlTorch2 110NOK
E0386-1286SwirlHåndfakkel1 947NOK
F0386-1294SwirlHåndfakkel3 748NOK
SIEVERT -

Fakkelsett

StilModellFlammetypeSakPris (eks. mva)
ACS4470JusterbarFakkelsett6 308NOK
BCS4460JusterbarFakkelsett5 988NOK
CCS4459JusterbarFakkelsett6 503NOK
D253547JusterbarFakkelsett1 699NOK
E2230AstandardUtendørs lommelykt1 144NOK
FHSKGTD-10standardFakkelsett20 355NOK
GHSK1-BSstandardFakkelsett5 958NOK
HBSDK-25standardFakkelsett14 793NOK
IBHSK-04standardFakkelsett4 036NOK
JEBK-2standardFakkelsett8 647NOK
KEBK-1standardFakkelsett7 224NOK
LPS3470standardFakkelsett4 029NOK
MPS2959standardFakkelsett4 017NOK
NPS-ASI-10standardFakkelsett10 440NOK
OHSK3-30standardFakkelsett9 618NOK
PTI4461standardFakkelsett7 476NOK
QHSK1-30standardFakkelsett7 447NOK
QHSK1-10standardFakkelsett6 797NOK
RTI4471standardFakkelsett7 671NOK
STI3470standardFakkelsett5 233NOK
TTI2960standardFakkelsett4 940NOK
UTI2944standardFakkelsett5 885NOK
VTB2944standardFakkelsett7 013NOK
WPS2960-33standardFakkelsett4 130NOK
XUSSK-12standardFakkelsett14 771NOK
VICTOR -

Plasmaskjærerbrenner

StilModellPris (eks. mva)
A7-520010 039NOK
B7-520210 039NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Skjære lommelykt

Miller-Smith skjærebrennere er ideelle for oppvarming og kutting av metallarbeidsstykker ved bruk av oksygen og all drivstoffgass som acetylen, propan, propylen og naturgass. De har to koblinger for tilkobling til gasstilførselsledninger fra gassflasker. Miller-Smith skjærebrennere har 75, 90 og 180 graders hodevinkler for å passe til kuttespisser for å kutte arbeidsstykker opp til 24 tommer i forskjellige vinkler fra brukeren. De er utstyrt med gassknotter for å kontrollere oksygen til drivstoffgassforholdet til den genererte flammen og en skjærende oksygenspak for å tilføre høytrykksoksygen for å smelte og blåse bort det smeltede metallet. Disse Miller-Smith skjærebrennerne trenger kun montering av gassledninger/slanger og kuttespisser for fullstendig montering. Brukere må stramme skjæretuppen for hånd på Miller-Smith skjærebrennerhodet etter at skiftenøkkelen har strammet dem. Miller Smith skjærebrennere har en solid kropp med en blanding i spissen for å blande og brenne oksygen og drivstoffgass separat. Skjæretuppsetet er laget av Graf-Tite for å opprettholde positiv sittestilling og tåle ekstremt høye temperaturer.
Velg fra et bredt utvalg av disse Miller-Smith skjærebrennerne, tilgjengelig i lengder fra 36 til 60 tommer på Raptor Supplies. Vi tilbyr også Miller-Smith skjærebrennersett ha brennerhåndtak som kan passe til skjæreutstyr, varmedyser og sveisedyser for å utføre ulike skjære-, sveise- og oppvarmingsoperasjoner.

StilModellHodevinkelLengdePris (eks. mva)
ASC36575 Degrees36 "12 825NOK
BSC94575 Degrees48 "13 532NOK
CSC96575 Degrees60 "17 450NOK
RFQ
DSC94990 Degrees48 "13 423NOK
ESC96990 Degrees60 "18 055NOK
RFQ
FSC36990 Degrees36 "13 016NOK
GSC360180 Degrees36 "12 984NOK
HSC940180 Degrees48 "14 267NOK
SIEVERT -

Reparer fakkelsett

StilModellPris (eks. mva)
ARKC-2513 289NOK
BRKD-258 910NOK
CRKD-46 648NOK
DRKF-258 985NOK
ERKH-4S7 884NOK
FURK-49 070NOK
GDRK-257 421NOK
UNIWELD -

Torch

Gasssveiseutstyr, også kjent som oxy-fuel eller oxyacetylen sveiseutstyr, er egnet for å kutte eller sammenføye et bredt utvalg av metalliske arbeidsstykker. Gasssveiseutstyr/brennere bruker oksygen og brenngasser for drift, i motsetning til elektrisk lysbuesveiseutstyr som trenger elektrisk kraft for å fungere.
Lodde- og loddebrennere trekker drivstoff og oksygen fra gassflaskene for å produsere flamme og smelte et påført fyllmateriale (loddemetall) mellom to arbeidsstykker for å danne en skjøt. Loddebrennere er ideelle for å lage sterkere skjøter enn loddeskjøter, men de krever høyere driftstemperaturer. Loddebrennere, på den annen side, er ideelle for sammenføyning av varmefølsomme materialer da de opererer ved lavere temperaturer enn loddebrennere. Disse fakkelsettene inkluderer en lommelykt, beslag og tilbehør for å utføre lodding og lodding.
Uniweld håndbrennere gir nøyaktig flammeposisjonering som kreves i rørleggerarbeid, HVAC/R og bildrift. Disse lette og bærbare Uniweld-brennerne brukes vanligvis til å lodde kobberrør, strippe maling og tine frosne rør ved å koble til en trykksatt tilførsel av drivstoffgasser som propan og propylen (ikke inkludert). De er utstyrt med en LP Twister Tip med virvelforbrenningsteknologi for å produsere en høyenergiflamme. Disse Uniweld-håndbrennerne er tilgjengelige i selv- og manuelltenningsvarianter.

StilModellFlammetypeSakPris (eks. mva)
APCV25BlyantTorch512NOK
BRP3T5SwirlTorch1 680NOK
CRP3T6SwirlHåndfakkel2 145NOK
VICTOR -

Sveisehåndtak, polert messing, 7/8 "slangedia., Heavy Duty, 2 hull

ModellSakPris (eks. mva)
0382-0093BH3BFG4 983 NOK
TURBOTORCH -

Luftpropan / mappsett

ModellSakPris (eks. mva)
0386-1397AE3VQL6 708 NOK
TURBOTORCH -

Håndfakkel 360 graders virvelflamme

ModellSakPris (eks. mva)
0386G0403AD9DTA2 007 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kutt for tunge kutteutstyr 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
SC209AC9ZUW6 470 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kraftig fakkelhåndtak 7.5 tommer kutt 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
WH200AAB9GJE4 660 NOK
TURBOTORCH -

Selvantennelig fakkelsett 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
0426-4001/333668AJ2KAD2 026 NOK
SIEVERT -

Reparasjonssett Taktekking Propan Drivstoff

ModellSakPris (eks. mva)
PNS-4AH7BKN7 301 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Fakkel For AE8YCN

ModellSakPris (eks. mva)
11-1101CAF2AGL2 867 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Standard skjæreutstyr

ModellSakPris (eks. mva)
AC309AE8YCM4 808 NOK
BERNZOMATIC -

Lommeloddsvivel

ModellSakPris (eks. mva)
TS99TAD8WXJ1 007 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?