Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Selvtennende fakkelsett 2 stk | AJ2KAD 7DX19

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Selvantennende fakkelsett 2 stk.

På lager
Vare: AJ2KAD Modell: 0426-4001/333668Kryssreferanse: 7DX19
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
2 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfakkel m / sylinder
FlammetypeSwirl
BrenselMAP-Pro
Hode180 Degrees
MAPP Gass sølvlodd"3/8" til 7/8 "
MAPP gassmyk lodde1/2" to 2-1/2"
Propan Gass Sølvlodd1/4 "til 3/4"
Propan gass mykt loddetinn3/4" to 2-1/2"
Myk loddedeksel.1/2" to 3-1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3608
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Tenner: Øyeblikkelig av / på
    • MAPP Btus per time: 13,536
    • KART Temp. : 5360
    • Propan Btus per time: 12,917
    • Propan Temp. : 5110 grader F
    • Silver Braze Tube: 1/4 "til 1"
    • Silver Braze Tube m / MAPP Gas: 1/4 "til 1"
    • Myk loddedeksel. m / MAPP Gass: 1/2 "til 3-1 / 2"
    • Egenskaper: Selvlysende håndbrenner med gassjusteringsknapp, 180 graders dreibar dyse, dobbel gassbrenner MAP-Pro og propan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Selvantennende fakkelsett 2 stk.
2 026 NOK / enhet