Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4CRY6 Latch Hook 304 Stainless Steel | AD6ZFA

APPROVED VENDOR 4CRY6 Latch Hook 304 Stainless Steel

På lager
Vare: AD6ZFA Modell: 4CRY6
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLatch krok
Dybde63 / 64 "
FinishSatin
maskinvareInkludert
Krokhøyde1-29 / 64 "
Hook TypeUtility
Materiale304 rustfritt stål
Bredde1 11 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense33 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY6 Latch Hook 304 Stainless Steel
672NOK / enhet