Overføringsfiltre

filtre

BALDWIN FILTERS -

Girkassesnurrfilter

StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
ABT7792 29 / 32 "2 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "274NOK
BBT84863 31 / 32 "3 31 / 32 "3.75 "3.75 "174NOK
CBT84603"3"2.875 "2.875 "406NOK
DBT84133.5 "3.5 "3.031 "3.031 "318NOK
EB1633.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "154NOK
FBT84174 13 / 16 "4 13 / 16 "3.031 "3.031 "237NOK
GB2525 15 / 32 "5 15 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "243NOK
HBT94025.5 "5.5 "3.031 "3.031 "880NOK
IBT84156 1 / 16 "6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "801NOK
JBT93586 15 / 32 "6 15 / 32 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "1 183NOK
HBT85046.625 "6.625 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "241NOK
KBT7398.875 "8.875 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "710NOK
LBT35910 9 / 32 "10 9 / 32 "4.625 "4.62 "420NOK
MBT8805-MPG11 9 / 16 "11 9 / 16 "4-13 / 16 "4 13 / 16 "1 260NOK
BALDWIN FILTERS -

Overføringsfilterelementer

StilModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
APT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "246NOK
BPT9417Bare element5.875 "1-7 / 32 "5.875 "2-17 / 32 "2 17 / 32 "536NOK
CPT549spinn videre5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "170NOK
DPT298-10spinn videre7.375 "2.25 "7.375 "4.5 "4.5 "913NOK
EPT376spinn videre9.187 "2.25 "9.187 "4.5 "4.5 "456NOK
FPT8318-MPGspinn videre5 15 / 32 "2-7 / 32 "5 15 / 32 "4-9 / 16 "4 9 / 16 "866NOK
GPT265spinn videre7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"530NOK
HPT461spinn videre4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "423NOK
IPT8338spinn videre9.031 "1-13 / 16 "9.031 "4-7 / 32 "4 7 / 32 "1 460NOK
JPT385-Espinn videre9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "298NOK
KPT729spinn videre17.16 "2.156 "17.156 "6"6"872NOK
LPT275spinn videre9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "277NOK
MS16-1spinn videre8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "798NOK
NP198spinn videre6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "304NOK
LPT275-10spinn videre9 1 / 16 "1/2" and 2-9/32"9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "298NOK
BALDWIN FILTERS -

Overføringsfiltre

StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A180241 1 / 16 "11.5 "-5 15 / 32 "584NOK
B180571 25 / 32 "13.375 "-8 1 / 16 "710NOK
C197391.25 "12.625 "-8.625 "1 622NOK
D200131.75 "11.593-5 15 / 16 "863NOK
E200121.75 "10.875 "-5 15 / 16 "585NOK
F180271.125 "8 17 / 32 "-7.12 "503NOK
G200081.187 "7 3 / 32 "-6.593342NOK
H200111.437 "7.25 "-6.875 "502NOK
I200151.625 "7.593-7.031 "313NOK
J182672 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "588NOK
K199962 3 / 32 "12 "-5 5 / 16 "840NOK
L200232 3 / 32 "10.187 "-6.187 "842NOK
M180332 7 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "546NOK
N180252 9 / 32 "11.5 "-5 15 / 32 "517NOK
O181712 11 / 16 "7 11 / 32 "-7 1 / 16 "494NOK
P180292.75 "9 9 / 16 "-7.12 "592NOK
Q181982.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "382NOK
R200142.156 "10.593-6 13 / 16 "460NOK
S180222.156 "10.593-6 13 / 16 "272NOK
T200243 31 / 32 "7 3 / 32 "-6.187 "714NOK
U180103.75 "9.5 "-7 17 / 32 "504NOK
V200193.75 "9.875 "-9 1 / 16 "1 085NOK
WP72473.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "658NOK
X200023.437 "13 13 / 32 "-6 21 / 32 "477NOK
Y199994 7 / 32 "11 11 / 16 "2-11 / 16 "6 3 / 32 "1 107NOK
BALDWIN FILTERS -

Transmisjonsfilter, kun elementdesign, 8 1/8 tommer x 4 1/2 tommer x 3/4 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
18163CH6HYL555NOK
Se detaljer
BALDWIN FILTERS -

Transmisjonsfilter, kun element, 5 9/32 tommers lengde, 5 1/32 tommers bredde, 1 15/16 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
18268CH6HYN613NOK
Se detaljer
BALDWIN FILTERS -

Transmisjonsfilter, spin-on, 2 5/8 tommers lengde, M20 x 1.5 mm størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BT23631CH6NNH411NOK
Se detaljer
BALDWIN FILTERS -

Transmisjonsfilter, kun element, 9 17/32 tommers lengde, 5 1/2 tommers bredde, 1 5/8 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
18009CH6HYF844NOK
Se detaljer
BALDWIN FILTERS -

Transmisjonsfilter, kun element, 10 19/32 tommers lengde, 6 13/16 tommers bredde, 2 1/8 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
18139CH6HYK475NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?