Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEVERT 2535-49 håndlommelykt piezo 5.9 tommers lengde | AH7BLL 36RC55

SIEVERT 2535-49 Håndfakkel Piezo 5.9 tommers lengde

På lager
Vare: AH7BLL Modell: 2535-49Kryssreferanse: 36RC55
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
5 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfakkel
FlammetypePinpoint, Standard, Varmluft
BrenselMAP-Pro
Hode45 Degrees
Lengde5.875 "
MAPP Gass sølvlodd1/4" to 1-1/4"
MAPP gassmyk lodde1/4 "til 4"
Propan Gass Sølvlodd1/4 "til 1"
Propan gass mykt loddetinn1/8 "til 3"
Myk loddedeksel.2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandEE

Produktdetaljer:

    • Tenner: Øyeblikkelig av / på
    • MAPP Btus per time: 1870
    • KART Temp. : 2000
    • Propan Btus per time: 1700
    • Propan Temp. : 1950 grader F
    • Silver Braze Tube: 1 "
    • Silver Braze Tube m / MAPP Gass: 1/8 "til 1/2"
    • Myk loddedeksel. m / MAPP Gass: 1/4 "til 4"
    • Egenskaper: Flere bruksbrennere

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIEVERT 2535-48 Håndlommelykt Piezo 5.9 tommer Lengde MAPP | AH7BLK 36RC54 2535-487 889 NOK
SIEVERT 2535-02 håndlykt, blyant, øyeblikkelig av-på, justert flamme | CU2XLL 40AX17 2535-022 079 NOK
SIEVERT 2535-10 håndlykt, virvel, øyeblikkelig av-på | CU2XLM 40AX19 2535-103 118 NOK
SIEVERT 2535-08 håndlykt, virvel, øyeblikkelig av-på, Powerjet | CU2XLN 40AX22 2535-083 541 NOK
SIEVERT 2535-04 håndlykt, virvel, øyeblikkelig av-på, PowerJet | CU2XLP 40AX20 2535-042 075 NOK
SIEVERT 2535-06 håndlykt, virvel, øyeblikkelig på-av, PowerJet, håndlykt | CU2XLQ 40AX24 2535-062 672 NOK
SIEVERT 229557 håndlykt, nett, umiddelbar av-på | CU2XLR 40AX15 2295571 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEVERT 2535-49 Håndfakkel Piezo 5.9 tommers lengde
5 311 NOK / enhet