Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G0403 Håndlykt 360 graders virvelflamme | AD9DTA 4PU14

TURBOTORCH 0386G0403 Håndlykt 360 graders virvelflamme

På lager
Vare: AD9DTA Modell: 0386G0403Kryssreferanse: 4PU14
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
1 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfakkel
FlammetypeSwirl
BrenselPropan / Kart
MAPP Gass sølvlodd1/4 to 1-3/4"
MAPP gassmyk lodde1/4 to 3-1/2
Propan Gass Sølvlodd1/4 til 1 "
Propan gass mykt loddetinn1/4 til 3 "
typen360 Degree

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G0403 Håndlykt 360 graders virvelflamme
1 950 NOK / enhet