DAYTON Varsellys, LED, 24V


filtre
Diameter: 3 2 / 5 " , blinker per minutt: 80 , Høyde: 4.25 " , Husmateriale: polykarbonat , Lampelevetid: 30,000 hr. , Lampetype: LED , Linsedesign: Dome , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Stud , Driftstemperatur: -20 grader til 40 grader C , Strømkilde: 12-24 , Vurdering: IP65
StilModellFARGENåværende tegnetlight OutputPris (eks. mva)
A
26 52ZTXNUMX
Grønn0.12 til 0.171.5 til 2.4W3 908 NOK
B
26 50ZTXNUMX
Rød0.17 til 0.22 til 3.6W4 880 NOK
C
26 51ZTXNUMX
Gul0.17 til 0.23 til 3.6W2 055 NOK

Varsellys, LED, 24V

Dayton-varsellys gir pulserende lyssignaler for å varsle operatøren og trekke oppmerksomhet til potensielle farer, gaffeltruckaktiviteter og sikkerhetshensyn. Disse varsellampene har LED i en polykarbonatkonstruert kuppellinse. De er studsmontert og er UL-listet / CSA-sertifisert for sikkerhet. Velg mellom et bredt utvalg av varsellys, tilgjengelig i rød, gul, grønn og klare linsefarger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?