Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26ZT50 Advarselslys Rød Led Stud | AB8TEX

DAYTON 26ZT50 Advarselslys Rød Led Stud

På lager
Vare: AB8TEX Modell: 26ZT50
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
4 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Lys
FARGERød
Nåværende tegnet0.17 til 0.2
Diameter3 2 / 5 "
Blinker per minutt80
Høyde4.25 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv30,000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
light Output2 til 3.6W
MonteringStud
Drifts Temp.-20 grader til 40 grader C
Strømkilde12-24
VurderingIP65

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9405408000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetlight OutputPris
DAYTON 26ZT51 Advarselslys Gul Gul Stud | AB8TEY 26 51ZTXNUMXGul0.17 til 0.23 til 3.6W1 893 NOK
DAYTON 26ZT52 Advarsel Lys Grønn Led Stud | AB8TEZ 26 52ZTXNUMXGrønn0.12 til 0.171.5 til 2.4W3 517 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26ZT50 Advarselslys Rød Led Stud
4 782 NOK / enhet