Slipere med luftbelte

filtre

DYNABRADE -

Sele til luftbelte

StilModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidMin. SlangestørrelseTotal lengdevariable SpeedCFM @ full belastningDutyPris (eks. mva)
A403520.41 / 4 "PT5.53 / 8 "14 "Nei22Lett10 744NOK
B150030.41 / 4 "PT51 / 4 "11.75 "-20Industriell9 643NOK
C150060.41 / 4 "PT51 / 4 "11.75 "-20Industriell11 609NOK
D403210.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell13 840NOK
E403260.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell10 361NOK
F140100.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell14 123NOK
G403350.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "Nei28Industriell11 243NOK
H403200.51 / 4 "PT73 / 8 "14.25 "-28Industriell9 866NOK
I140000.51 / 4 "PT7.751 / 4 "14.625 "-31Industriell10 263NOK
J114750.71 / 4 "PT81 / 2 "21 "-32general20 469NOK
K153020.71 / 4 "PT83 / 8 "14.25 "Nei32Industriell15 803NOK
L154010.71 / 4 "PT83 / 8 "15.5 "Nei32Lett12 295NOK
M142000.71 / 4 "PT93 / 8 "11 "Ja36Industriell17 405NOK
N143001.21 / 4 "PT13.251 / 2 "18.875 "Nei53Industriell38 081NOK
O114761.23 / 8 "PT14.51 / 2 "21 "Nei58Industriell24 688NOK
P1147721 / 2 "PT17.51 / 2 "21.5 "-70Industriell39 774NOK
Q143032.41 / 4 "PT26.51 / 2 "18.875 "Nei106Industriell42 072NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftdrevne båndslipere

StilModellPris (eks. mva)
A360-4182 545NOK
B360-3132 179NOK
JET TOOLS -

Luftdrevne båndslipere

StilModellPris (eks. mva)
AJAT-7504 871NOK
BJAT-7516 910NOK
CJAT-7525 247NOK
3M -

Kontaktarmer for luftdrevne båndslipere

StilModellPris (eks. mva)
A283711 251NOK
B283681 290NOK
C283753 289NOK
D283701 161NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Sele til luftbelte

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialHPPris (eks. mva)
ACP5080-3260D1211.375 "5.421.8general26,000 rpmAluminumKompositt0.48 027NOK
BCP5080-3260D12K11.375 "5.421.8general26,000 rpmAluminumKompositt0.49 718NOK
CCP977912 "728Industriell22,000 rpmRubber GripAluminum0.353 610NOK
DCP5080-4200H1813.375 "6.325.6general20,000 rpmAluminumKompositt0.58 624NOK
ECP5080-4200H18K13.375 "6.325.6general20,000 rpmAluminumKompositt0.510 559NOK
FCP5080-5220H1813.375 "831.8general22,000 rpmAluminumKompositt0.7511 432NOK
GCP5080-4200D2415.375 "6.325.6general20,000 rpmAluminumKompositt0.58 474NOK
MILWAUKEE -

Beltslipere

StilModellSakPris (eks. mva)
A2832-20Båndsliper4 729NOK
B2832-20, 48-59-1880Kit9 135NOK
SPEEDAIRE -

Slipere med luftbelte

Speedaire luftbelteslipere brukes til å jevne ut og konturere de ytre og indre hjørnene av metall, tre og andre materialer. Disse luftbeltesliperne brukes vanligvis til å rense ut lag med maling eller rust, rengjøre og jevne arbeidsstykkeoverflater og forme konturer. De opererer på trykkluft og trenger minimalt med forberedelse. Velg fra en rekke av disse luftbeltesliperne, tilgjengelig i lengdene 12.375 og 15.375 tommer.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetTotal lengdePris (eks. mva)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "2 888NOK
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "2 636NOK
DYNABRADE -

Luftdrevne båndslipere

StilModellPris (eks. mva)
A1530013 543NOK
BMNF17 123NOK
CNF17 176NOK
DYNABRADE -

Slipebåndverktøy Generelt 0.4 13 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
15013AF7BNC9 383 NOK
DEWALT -

Batteriløs båndsliper, 20V

ModellSakPris (eks. mva)
DCW220BCP3NZC5 390 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Båndsliper

ModellSakPris (eks. mva)
CP9780CQ8VZC4 920 NOK
3M -

Luftbelteslipersett, 1/2 tommers beltebredde, 18 tommers beltelengde, Gen/Industriell Duty

ModellSakPris (eks. mva)
28367CN7TPE14 498 NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftbelte Sander Industrial 0.4 Hk 1/2

ModellSakPris (eks. mva)
G1A120RS812AB3HAM14 426 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Båndsliper Hurtigskift 3/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP858AH7LXZ4 616 NOK
SPEEDAIRE -

Air Belt Sander 1/8 - 1/2 inch Width x 24 inch Length

ModellSakPris (eks. mva)
31XG57AG2PJA4 395 NOK
DYNABRADE -

Standard kontaktarm Generelt

ModellSakPris (eks. mva)
15035AF7BNE1 108 NOK
DYNABRADE -

Offset kontaktarm Generelt

ModellSakPris (eks. mva)
15034AF7BND1 145 NOK
FERVI -

Luftbåndslipemaskin, 1600 o / min, 6 bar arbeidstrykk

ModellSakPris (eks. mva)
0784CF3RJD936NOK
Se detaljer

Slipere med luftbelte

Luftbeltepussere brukes til å strippe lag med maling eller rust, rene og glatte arbeidsemneoverflater og skulpturelle konturer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse luftbeltslipere fra merker som Speedaire, Chicago Pneumatic, Dynabrade og Ingersoll-Rand. Disse luftbeltslipere kjører på trykkluft og krever minimum forberedelse. Dynabrade belteslipere har større åpninger, sammenlignet med andre standard slipemaskiner, for bedre beltesporing og forenkler arbeid med en sammensatt beltebeskyttelse for rask utskifting av slipebånd. Disse enhetene har et patentert design som muliggjør kompatibilitet med 1/8 tommer (3 mm), 1/4 tommer (6 mm) eller 1/2 tommer (13 mm) brede x 24 tommer (610 mm) lange slipebånd. Slipemaskiner fra luft Chicago Pneumatics er konstruert for arbeid i trange rom og har et slipehode som svinger til 360 grader for sliping i flere posisjoner. De er utstyrt med et ergonomisk håndtak for lengre bruk og gjør det enkelt å skifte slipemiddel og kontaktarm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?