Luftmotorer

filtre

GAST -

Luftmotorer

StilModellMaks. HastighetMaks. MomentPris (eks. mva)
A6-NRV-22A--9 730NOK
B2-FCC-1--4 155NOK
C1-NCC-12--3 570NOK
C1 AM-NRV-56--4 606NOK
C1UP-NCC-1A--4 566NOK
D2:7-NCW-XNUMXB--3 975NOK
E2 AM-NRV-90--6 107NOK
C4 AM-FRV-63A--6 005NOK
F4 AM-NRV-130--4 819NOK
G8 AM-FRV-30A--12 819NOK
H1UP-NRV-11-GR11--10 753NOK
I4:13-FRV-XNUMXH--4 702NOK
C2-NCW-7A--3 913NOK
C1-NRV-39A--3 670NOK
J1UP-NRV-3A--3 791NOK
K4 AM-RV-75-GR20--20 686NOK
C4AM-70C-CB20--25 991NOK
C4:119-ARV-XNUMX--6 448NOK
C4:120-ARV-XNUMX--7 520NOK
L1UP-NRV-10--4 971NOK
C8-NRV-28A--11 041NOK
M1AM-NRV-60-GR11--10 537NOK
C6-NRV-7A--8 176NOK
C2-FCW-13--4 359NOK
N4:50-NRV-XNUMXC--5 924NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Nav- og fotmonterte luftmotorer

Speedaire oljefrie luftmotorer er designet for å fungere i ekstreme temperaturer, så vel som våte og korrosive miljøer. Disse luftmotorene går pneumatisk og genererer ikke elektriske gnister og fungerer som et flott alternativ til eksplosjonssikre motorer. Velg fra et bredt utvalg av disse luftmotorene, tilgjengelig i 4.09 og 4.19 tommers høyder.

StilModellTotal lengdeCFMHøydePortstørrelseRotasjonSkaft Dia.Aksel lengdeHPPris (eks. mva)
A22UX595.73 "304.09 "NPT 1/4 "CW1 / 2 "1.12 "0.423 281NOK
B22UX585.73 "304.09 "NPT 1/4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.423 907NOK
C22UX627.97 "704.19 "NPT 1/2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.56 076NOK
D22UX637.97 "704.19 "NPT 1/2 "CW5 / 8 "2.68 "2.54 432NOK
INGERSOLL-RAND -

Roterende vingeluftgirmotor i aluminium og stål

StilModellMonteringCFMFinishIngen belastning RPMUtenfor Dia.Total lengdePortstørrelseSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A4840MFace95Svart9754"12.13 "NPT 1/2 "1"92 130NOK
B4840UFace95Svart1704"14.5 "NPT 1/2 "1"108 118NOK
BM007RVR374BR6Face33Gull og sort472.69 "13.13 "NPT 1/4 "3 / 4 "55 510NOK
BM007RVR188BR6Face33--2.69 "13.13 "NPT 1/4 "3 / 4 "53 492NOK
CM004RVR050AR3Flens18Gull og sort2801.76 "8.870 "NPT 1/4 "3 / 8 "35 009NOK
CM004RVR033AR3Flens18Gull og sort4501.76 "8.11 "NPT 1/4 "3 / 8 "27 859NOK
CM004RVR167AR3Flens18Gull og sort851.76 "8.870 "NPT 1/4 "3 / 8 "35 500NOK
SPEEDAIRE -

Rustfritt stål Rotary Vane Air Motor

StilModellTotal høydeCFMHøydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1/8 "3 / 8 "1.27 "14 307NOK
B22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1/4 "5 / 8 "1.99 "25 016NOK
StilModellPris (eks. mva)
A9474116 529NOK
RFQ
A9474223 192NOK
RFQ
A9474420 576NOK
RFQ
A9474315 558NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Roterende vingeluftmotorer, støpejern

SPEEDAIRE luftmotorer er ideelle for å erstatte elektriske eksplosjonssikre motorer i laveffektapplikasjoner. De drives av høytrykkstrykkluft for å rotere akselen mot klokken. Disse luftmotorene er konstruert i støpejern og kan fungere i miljøer med høy temperatur. Velg fra et bredt utvalg av støpejerns roterende skovlmotorer, tilgjengelig i hastighetsklassifiseringer på 2000, 2500 og 3050 o/min.

StilModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris (eks. mva)
A22UX77Face1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1/2 "5 833NOK
B22UX51Flens NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1/2 "4 278NOK
C22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1/2 "5 503NOK
D22UX52Fot / ansikt2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "9 585NOK
E22UX53Fot/flens (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 387NOK
SPEEDAIRE -

Roterende vingeluftmotorer, støpejern og aluminium

SPEEDAIRE luftmotorer brukes med elektriske motorer i laveffektoperasjoner for bedre effektivitet. De tilbyr videre drift i ønsket hastighet, og tilbyr en maksimal luftstrøm på 125 CFM. Disse luftmotorene har støpejern og aluminiumshus for holdbarhet i tøffe miljøer. De er navmontert og er utstyrt med en lyddemper for å redusere støynivået. Velg fra et bredt utvalg av luftmotorer, tilgjengelig i hastighetsklassifiseringer på 3000, 6000 og 10000 RPM på Raptor Supplies.

StilModellMaks. RPMCFMHøydeMonteringIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A22UX7110,00020.52.22 "Hub10,0002.22 "4.25 "2.44 "2 407NOK
B22UX743000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "2 806NOK
C22UX753000783.94 "Face30003.94 "5.8 "3.94 "2 724NOK
D22UX443000306.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 438NOK
E22UX453000753.74 "Face30003.74 "6.57 "4.32 "3 258NOK
F22UX463000726.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 096NOK
G22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 473NOK
H22UX733000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "2 846NOK
I22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "2 312NOK
J22UX4830001306.5 "Flens NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 236NOK
K22UX4930001306.5 "Flens NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "3 865NOK
L22UX723000305.35 "Fot30005.35 "4.96 "3.74 "2 469NOK
M22UX7630001285.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"3 609NOK
N22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"1 957NOK
O22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "2 152NOK
GAST -

Støpejern Rotary Vane Air Motor

StilModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris (eks. mva)
A6 AM-NRV-63C Ansikt1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1/2 "7 658NOK
B8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1/2 "7 424NOK
C6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1/2 "5 398NOK
D2-NCC-96Hub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1/4 "2 963NOK
E1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1/8 "2 520NOK
F4 AM-NRV-92Hub753.96 "----NPT 3/8 "3 829NOK
StilModellCFMHPLengdeMaks. LuftstrømTotal lengdePortstørrelsePris (eks. mva)
A2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1/4 "4 330NOK
A4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1/4 "4 511NOK
A6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1/2 "7 350NOK
GAST -

Roterende vingeluftgirmotorer, støpejernshus

Luftgirmotorer med roterende vinge gir inline kraft til utstyr som pumper eller miksere som krever installasjoner med begrenset område. Disse luftmotorene fungerer pneumatisk og produserer derfor ikke elektriske gnister for drift på farlige steder eller ekstreme temperaturer. De har støpejernshus med utgående stålaksel for styrke og fot-/ansiktsmontering for stabilitet. Disse luftmotorene har 15:1 eller 10:1 girredusering for høyere dreiemoment og motstand mot skader når de har stoppet eller overbelastet i lang tid. Velg fra et bredt utvalg av disse girmotorene, tilgjengelig med effekt på 0.33 og 1.5 hk.

StilModellMonteringCFMGirutvekslingPortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
A1UP-GR11-serienFace1915:1NPT 1/8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "7 001NOK
B4 AM-RV-127-GR20Fot5710:1NPT 1/4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "14 689NOK
SPEEDAIRE -

Luftgirmotorer, støpejern og aluminium

SPEEDAIRE luftgirmotorer er kompakte, lite vedlikehold og kostnadseffektive erstatninger for elektriske motorer. Disse girmotorene har støpejerns- og aluminiumskonstruksjon for drift selv i høye temperaturer og har variabel hastighet for å levere ønsket hastighet. De er utstyrt med en lyddemper for å redusere støynivået. Velg fra et bredt utvalg av luftgeneratorer, tilgjengelig i 57 og 60 CFM strømningsklassifiseringer Raptor Supplies.

StilModellMaterialeCFMGirutvekslingMaks. LuftstrømMaks. RPMMonteringIngen belastning RPMTotal høydePris (eks. mva)
A22UX57Cast Iron2720:127 cfm150Base1506.3 "10 166NOK
B22UX82Cast Iron2115:121 cfm350Face3502.93 "4 217NOK
C22UX55Cast Iron1915:121 cfm400Face4002.93 "5 601NOK
D22UX56Cast Iron1820:120 cfm110Base1107.28 "9 577NOK
E22UX81Støpejern og aluminium6015:160 cfm200Fot og ansikt2006.63 "6 978NOK
F22UX54Støpejern og aluminium5710:157.5 cfm300Ansikt og fot3006.62 "10 359NOK
WILTON TOOLS -

Motorskive-3 Lbs

ModellSakPris (eks. mva)
5629311CV3RDM954NOK
MORSE DRUM -

Luftmotor

ModellSakPris (eks. mva)
228-A-PCD8ZXX14 251 NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftmotor, 1.93 Hk Hk, 84 In-Lb løpende dreiemoment ved

ModellSakPris (eks. mva)
MVA017BCR4NZV17 780 NOK
REELCRAFT -

Luftmotor

ModellSakPris (eks. mva)
260429BT6RBL11 203 NOK
Se detaljer
HELICOIL -

Pneumatisk elektrisk verktøy luftmotor

ModellSakPris (eks. mva)
8510-1CH3XVC52 632 NOK
Se detaljer
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Luftmotor

ModellSakPris (eks. mva)
MTR014CH9NXZ28 315 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?