Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BERNZOMATIC TS4000 Trigger Start lommelykt, virvelflamme, øyeblikkelig på/av | AJ2HEB 4NE96

BERNZOMATIC TS4000 Trigger Start lommelykt, virvelflamme, øyeblikkelig på/av

På lager
Vare: AJ2HEB Modell: TS4000Kryssref: 4NE96
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
1 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfakkel
FlammetypeSwirl
BrenselMAP-Pro
MAPP gassmyk lodde1/4 "til 6"
Propan gass mykt loddetinn1/8 "til 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bernzomatic TS4000 trigger start lommelykt er egnet for lodding, varmebehandling og lodding av overflater i metallbearbeiding og rørleggerarbeid.

Egenskaper:

  • Bernzomatic TS4000 utløserstartbrenner regulerer trykket for nøyaktig å rette flammen i alle retninger.
  • Den har en kropp i støpt aluminium med et brennrør i rustfritt stål og en brenntupp i messing.
  • Denne enheten har en låseknapp for å holde lommelykten tent, noe som gir fingerfri, kontinuerlig drift.
  • Den tillater umiddelbare på/av-utløsere for å sikre drivstoffbesparelse.
  • Lykten produserer en virvelflamme for maksimal varmeeffekt.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er maksimumstemperaturen produsert av denne lommelykten?

A. Denne lommelykten har en maksimal temperatur på 50 grader F.

Q. Kan du bruke propan med Bernzomatic TS4000?

A. Denne lommelykten kan brukes med propandrivstoff og er kompatibel med 14.1 og 16 oz Bernzomatic propandrivstoff og 14.1 oz Bernzomatic MAP-Pro drivstoff for å produsere flamme.

Q. Hvordan justerer du flammen på en Bernzomatic?

A.

  • Ta tak i regulatoren med én hånd og vri justeringsknappen til ønsket posisjon for å regulere flammen.
  • Ta tak i brenneren og snurr brennrøret til riktig posisjon for å endre flammens retning.

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeSakPris
BERNZOMATIC UL2317 blyant fakkel gnist ignitor propan | AH4UYT 35LV02 UL2317BlyantFakkelhode344NOK
BERNZOMATIC ST2200 Micro Flame, Butan lommelyktsett, 3-i-1 | CP2ENA 56YY31 ST2200-Torch1 299 NOK
BERNZOMATIC JT855 Blaze lommelykt, bred børsteflamme, ekstern lighter, justerbar flamme, fast spiss | CT3RNN 60KD66 JT855-Torch1 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNZOMATIC TS4000 Trigger Start lommelykt, virvelflamme, øyeblikkelig på/av
1 051 NOK / enhet