Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BERNZOMATIC UL2317 blyant fakkel gnist ignitor propan | AH4UYT 35LV02

BERNZOMATIC UL2317 blyant fakkel gnist ignitor propan

På lager
Vare: AH4UYT Modell: UL2317Kryssref: 35LV02
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakkelhode
FlammetypeBlyant
BrenselPropan
HodeRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1958
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)13.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tenner: Manuell
    • MAPP Btus per time: 433
    • KART Temp. : 3730
    • Propan Btus per time: 255
    • Propan Temp. : 3600 grader F
    • Egenskaper: Basic Pencil Flame Torch, produserer 1/2" bred blyantflamme for lett arbeid med justerbar flammekontroll

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeSakPris
BERNZOMATIC TS4000 Trigger Start lommelykt, virvelflamme, øyeblikkelig på/av | AJ2HEB 4NE96 TS4000SwirlHåndfakkel1 051 NOK
BERNZOMATIC ST2200 Micro Flame, Butan lommelyktsett, 3-i-1 | CP2ENA 56YY31 ST2200-Torch1 299 NOK
BERNZOMATIC JT855 Blaze lommelykt, bred børsteflamme, ekstern lighter, justerbar flamme, fast spiss | CT3RNN 60KD66 JT855-Torch1 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNZOMATIC UL2317 blyant fakkel gnist ignitor propan
321NOK / enhet