Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BERNZOMATIC TS99T fakkelloddingsvivel | AD8WXJ 4NE94

BERNZOMATIC TS99T fakkelloddingsvivel

På lager
Vare: AD8WXJ Modell: TS99TKryssref: 4NE94
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
1 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSving lommelykt
FlammetypeSwirl
BrenselPropan / Kart
Propan Gass Sølvlodd1/4 til 1 "
Propan gass mykt loddetinn1/8 til 3 "
typen360 Degree

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tenner (utløser)
    • Silver Braze Tube m / MAPP Gas (1/4 til 2 ")
    • Myk loddeslangehett. m / MAPP-gass (1/4 til 6 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNZOMATIC TS99T fakkelloddingsvivel
1 007 NOK / enhet