Bernzomatic TS8000 lommelykt er ideell for lodding med stor diameter, lett lodding, trebearbeiding og matlaging i produksjons- og vedlikeholdsindustrien. Den er kompatibel med MAP-Pro og propanbrensel som brennes ved hjelp av oksygen for å produsere en flamme for å forbinde arbeidsstykker.
Egenskaper:
- Bernzomatic TS8000 lommelykt er utstyrt med en øyeblikkelig på/av tenningsknapp og flammelåsalternativ for ekstra kontroll under kontinuerlig bruk og for å forhindre sløsing og skade.
- Den er trykkregulert selv under omvendt påføring for jevn ytelse.
- Denne lommelykten har en justerbar knott for å oppnå ultravirvelflamme for å lodde arbeidsstykker med maksimal varmeeffekt.
- Den har støpt aluminiumskonstruksjon for holdbarhet og strukturell styrke.
- Denne lommelykten har en hun NPT-tilkobling for tilkobling til drivstoffsylinderen.
- Den har en minimum loddestørrelse på 1/4 tommer (ved bruk av MAP-Pro) eller 1/8 tommer (ved bruk av propan) og en maksimal loddestørrelse på 4 tommer (ved bruk av MAP-Pro).
- Den kan sølvlodde opp til 1 tomme ved bruk av begge drivstoff.
Kompatibelt tilbehør:
- Bernzomatic 333670 propansylinder: Disse sylindrene brukes i små oppvarmings- og mykloddeapplikasjoner.
- Bernzomatic 333668 MAP/Pro-sylinder: Disse MAP-Pro-sylindere er egnet for hurtiglodding av store arbeidsstykker i høytemperaturapplikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er hovedforskjellen mellom en skjærebrenner og en loddebrenner?
A. Hovedforskjellen mellom en skjærebrenner og en loddebrenner er dens primære funksjon. Skjærebrennere brukes til å kutte metaller i mindre stykker, mens loddebrennere er ideelle for å sette sammen forskjellige metallstykker. Disse faklene kan ikke brukes om hverandre, så brukere bør bruke passende lommelykter for sine applikasjoner.
Q. Hvor varm er flammen som genereres av Bernzomatic TS8000-lykt?
A. Bernzomatic TS8000-lykt kan generere en flamme med en maksimal temperatur på 3650 grader F ved bruk av MAP-Pro-drivstoff og 3400 grader F ved bruk av propan.
Sp. Hva er punktene å huske før du bruker en Bernzomatic TS8000-lykt?
A.
- Koble fra drivstoffsylinderen når den ikke er i bruk for å forhindre utilsiktet sløsing.
- Operatører bør bruke riktig verneutstyr som vernebriller og vernehansker for å håndtere varme arbeidsstykker uten skade.
- Brukere bør sørge for at koblingene er tette og levere riktige drivstoffmengder.
Sp. Hvordan velge riktig drivstoffgass for bruk i Bernzomatic TS8000-lykt?
A. Brukere bør velge riktig drivstoffgass for Bernzomatic-brennere basert på parametere som brukskrav, materialegenskaper, loddestørrelse, varmekapasitet og drivstoffgasskostnad/tilgjengelighet. Hver drivstoffgass bør testes over en bestemt periode for å sammenligne effektiviteten og den totale kostnaden.