Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G1297 Torch Hand Swirl Flame | AD9DTC 4PU16

TURBOTORCH 0386G1297 fakkelhåndsvirvelflamme

På lager
Vare: AD9DTC Modell: 0386G1297Kryssreferanse: 4PU16
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
2 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorch
FlammetypeSwirl
BrenselPropan / MAP-Pro
MAPP Gass sølvlodd1/16 til 1 "
MAPP gassmyk lodde1/8 til 3 "
Propan Gass Sølvlodd1/16 til 3/4 "
Propan gass mykt loddetinn1/8 til 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8205600000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tenneren (selv)

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeSakPris
TURBOTORCH 0386G1293 Torch Hand Swirl Flame | AD9CEY 4PE99 0386G1293SwirlTorch2 316 NOK
TURBOTORCH 0386G0851 Fakkelhånd | AE6TEY 5UX31 0386G0851Ekstrem virvelTorch2 125 NOK
TURBOTORCH 0386-1286 Fakkel Selvantennende 180 graders virvel | AH7BQT 36RE26 0386-1286SwirlHåndfakkel1 947 NOK
TURBOTORCH 0426-4001 Fakkel Piezo Tenner 360 graders hodevirvel | AH7BQU 36RE27 0426-4001SwirlHåndfakkel1 781 NOK
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 graders hodevirvel | AH7BQV 36RE28 0386-1294SwirlHåndfakkel3 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G1297 fakkelhåndsvirvelflamme
2 110 NOK / enhet