Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G1293 Torch Hand Swirl Flame | AD9CEY 4PE99

TURBOTORCH 0386G1293 fakkelhåndsvirvelflamme

På lager
Vare: AD9CEY Modell: 0386G1293Kryssreferanse: 4PE99
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
2 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorch
FlammetypeSwirl
BrenselPropan / MAP-Pro
MAPP gassmyk lodde3/4 til 4 "
Propan Gass Sølvlodd1/4 til 1 "
Propan gass mykt loddetinn3/4 til 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8205600000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tenneren (selv)

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeSakPris
TURBOTORCH 0386G1297 Torch Hand Swirl Flame | AD9DTC 4PU16 0386G1297SwirlTorch2 110 NOK
TURBOTORCH 0386G0851 Fakkelhånd | AE6TEY 5UX31 0386G0851Ekstrem virvelTorch2 125 NOK
TURBOTORCH 0386-1286 Fakkel Selvantennende 180 graders virvel | AH7BQT 36RE26 0386-1286SwirlHåndfakkel1 947 NOK
TURBOTORCH 0426-4001 Fakkel Piezo Tenner 360 graders hodevirvel | AH7BQU 36RE27 0426-4001SwirlHåndfakkel1 781 NOK
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 graders hodevirvel | AH7BQV 36RE28 0386-1294SwirlHåndfakkel3 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G1293 fakkelhåndsvirvelflamme
2 316 NOK / enhet