Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0426-4001 Fakkel Piezo Tenner 360 graders hodevirvel | AH7BQU 36RE27

TURBOTORCH 0426-4001 Piezo-tenner med 360 graders hodevirvel

På lager
Vare: AH7BQU Modell: 0426-4001Kryssreferanse: 36RE27

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfakkel
FlammetypeSwirl
BrenselMAP-Pro
Hode180 Degrees
MAPP Gass sølvlodd3/8 "til 7/8"
MAPP gassmyk lodde1/2" to 2-1/2"
Propan Gass Sølvlodd1/4 "til 3/4"
Propan gass mykt loddetinn3/4" to 2-1/2"
Myk loddedeksel.1/2" to 3-1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Tenner: Øyeblikkelig av / på
    • MAPP Btus per time: 13,536
    • KART Temp. : 5360
    • Propan Btus per time: 12,917
    • Propan Temp. : 5110 grader F
    • Silver Braze Tube: 1/4 "til 1"
    • Silver Braze Tube m / MAPP Gas: 1/4 "til 1"
    • Myk loddedeksel. m / MAPP Gass: 1/2 "til 3-1 / 2"
    • Egenskaper: Selvlysende håndbrenner med gassjusteringsknapp, 180 graders dreibar dyse, dobbel gassbrenner MAP-Pro og propan

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeSakPris
TURBOTORCH 0386G1293 Torch Hand Swirl Flame | AD9CEY 4PE99 0386G1293SwirlTorch2 316 NOK
TURBOTORCH 0386G1297 Torch Hand Swirl Flame | AD9DTC 4PU16 0386G1297SwirlTorch2 110 NOK
TURBOTORCH 0386G0851 Fakkelhånd | AE6TEY 5UX31 0386G0851Ekstrem virvelTorch2 125 NOK
TURBOTORCH 0386-1286 Fakkel Selvantennende 180 graders virvel | AH7BQT 36RE26 0386-1286SwirlHåndfakkel1 947 NOK
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 graders hodevirvel | AH7BQV 36RE28 0386-1294SwirlHåndfakkel3 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001 Piezo-tenner med 360 graders hodevirvel
1 781 NOK / enhet