MILLER-SMITH EQUIPMENT Fakkel og fakkelsett

filtre

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Skjære lommelykt

Miller-Smith skjærebrennere er ideelle for oppvarming og kutting av metallarbeidsstykker ved bruk av oksygen og all drivstoffgass som acetylen, propan, propylen og naturgass. De har to koblinger for tilkobling til gasstilførselsledninger fra gassflasker. Miller-Smith skjærebrennere har 75, 90 og 180 graders hodevinkler for å passe til kuttespisser for å kutte arbeidsstykker opp til 24 tommer i forskjellige vinkler fra brukeren. De er utstyrt med gassknotter for å kontrollere oksygen til drivstoffgassforholdet til den genererte flammen og en skjærende oksygenspak for å tilføre høytrykksoksygen for å smelte og blåse bort det smeltede metallet. Disse Miller-Smith skjærebrennerne trenger kun montering av gassledninger/slanger og kuttespisser for fullstendig montering. Brukere må stramme skjæretuppen for hånd på Miller-Smith skjærebrennerhodet etter at skiftenøkkelen har strammet dem. Miller Smith skjærebrennere har en solid kropp med en blanding i spissen for å blande og brenne oksygen og drivstoffgass separat. Skjæretuppsetet er laget av Graf-Tite for å opprettholde positiv sittestilling og tåle ekstremt høye temperaturer.
Velg fra et bredt utvalg av disse Miller-Smith skjærebrennerne, tilgjengelig i lengder fra 36 til 60 tommer på Raptor Supplies. Vi tilbyr også Miller-Smith skjærebrennersett ha brennerhåndtak som kan passe til skjæreutstyr, varmedyser og sveisedyser for å utføre ulike skjære-, sveise- og oppvarmingsoperasjoner.

StilModellHodevinkelLengdePris (eks. mva)
ASC36575 Degrees36 "14 912NOK
BSC94575 Degrees48 "15 301NOK
CSC96575 Degrees60 "18 514NOK
RFQ
DSC36990 Degrees36 "15 134NOK
ESC94990 Degrees48 "15 446NOK
FSC96990 Degrees60 "18 783NOK
RFQ
GSC360180 Degrees36 "14 067NOK
HSC940180 Degrees48 "15 457NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Standard skjæreutstyr

ModellSakPris (eks. mva)
AC309AE8YCM5 309 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Standard brennerhåndtak

ModellSakPris (eks. mva)
AW1AAE8YCL3 948 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Fakkel For AE8YCN

ModellSakPris (eks. mva)
11-1101CAF2AGL3 107 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Med Duty Cut Vedlegg 90 graders hode

ModellSakPris (eks. mva)
MC509AE8YCF5 795 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Medium Duty fakkelhåndtak 7 tommers kutt 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
WH100AB9GJD4 162 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kutt for tunge kutteutstyr 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
SC209AC9ZUW6 681 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kraftig fakkelhåndtak 7.5 tommer kutt 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
WH200AAB9GJE4 636 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?